Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter mit Push-Deckel, Volumen 110 l, BxHxT 390 x 1000 x 390 mm, Aluminium, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter mit Push-Deckel
Abfallbehälter mit Push-Deckel
Artikel-Nr.:
     103-178274
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631004805
EAN/GTIN:
     8713631004805
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallbehälter mit Push-Deckel, Volumen 110 l, BxHxT 390 x 1000 x 390 mm, Aluminium, schwarz.

Feuer- und geruchshemmend. Mit Push-Deckel.

Mülleimer Carro-Push mit praktischem Push-Deckel.
Weitere Informationen:
Volumen:
110 Liter
Höhe:
1000 mm
Breite:
390 mm
Tiefe:
390 mm
Material Abfallbehälter:
Aluminium
Farbe Abfallbehälter:
schwarz
Einsatzort:
Innenbereich
Ausstattung:
mit Deckel
Deckelmaterial:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Push-Abfallsammler, Push-Mülleimer, Schwingklappen-Eimer, push-abfallsammler 110 l, push abfallsammler, push-mülleimer vepa bins, 178274 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfallbox, Abfallboxen, Abfalleimer, Abfalleimer mit Deckel, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Pushabfallbehälter, Wertstoffcontainer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,11*
€ 318,16*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 246,46*
€ 320,11*
3 Tage
23
Frei Haus
ab € 250,22*
€ 324,44*
10 Tage
17
Frei Haus
ab € 263,20*
€ 338,65*
8 Tage
12
Frei Haus
ab € 291,17*
€ 374,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,16*
€ 378,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,50*
€ 374,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,03*
€ 358,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,58*
€ 342,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,11*
€ 292,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.