Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrpoller/Rammschutzpoller 'Bollard' Ø 193 mm, zum Einbetonieren, 2000 mm, mit aufgeschweißter Stahlkappe, ohne Öse, signalgelb (RAL 1003) mit 3 schwarzen Streifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Stahlrohrpoller/Rammschutzpoller -Bollard- (Art. 15748b-gs01)
Modellbeispiele: Stahlrohrpoller/Rammschutzpoller -Bollard- (Art. 15748b-gs01)
Modellbeispiel: Stahlrohrpoller/Rammschutzpoller -Bollard- (Art. 15748b-gs01)
Modellbeispiel: Stahlrohrpoller/Rammschutzpoller -Bollard- (Art. 15748b-gs01)
Modellbeispiele: Rammschutzpoller -Bollard- Ø 193 mm, feststehend (v.l. Art. 15746b-gs, 15746, 15749b-gs)
Technische Ansicht:
Detailansicht: Wahlweise mit Stahlkappe zum Anschrauben
Artikel-Nr.:
     328SW-15748b-gs01
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527428203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller
Der runde Pfosten ist aus hochwertigem Stahl gefertigt und feuerverzinkt, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Mit einer Wandstärke von 3,6 mm ist er äußerst stabil und widerstandsfähig gegenüber möglichen Kollisionen.

  • Rohrdurchmesser: 193 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Wandstärke: 3,6 mm

|
  • solider Absperrpoller aus feuerverzinktem Stahl
  • für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet
  • weniger Anfahrschäden durch diesen soliden Poller
  • sichert Gebäudeecken, Einfahrten, Säulen oder Stützpfeiler vor Beschädigungen durch z.B. LKW und Stapler
|

Hinweis: Weitere farbige Beschichtungen nach RAL gegen Aufpreis auf Anfrage möglich!

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.

Mit Ösen erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Gesamtlänge:
2000 mm
Oberfläche:
verzinkt und beschichtet
Option:
mit aufgeschweißter Stahlkappe
Öse:
ohne Öse
Pfosten Farbe:
signalgelb (RAL 1003) mit 3 schwarzen Streifen
Pfosten Form:
rund
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pfosten Ø:
193 mm
Schließung:
ohne Verschluss
Verschluss:
ohne Verschluss
Wandstärke:
3,6 mm
Bauart:
Feststehend (starr)
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, stilsperrpfosten stahl, absperrpfosten, Absperrpoller, Pfosten, Stahlrohrpoller, Rammschutz, Poller, Schake, Stahlpoller
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,14*
€ 248,62*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,80*
€ 248,62*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,38*
€ 267,32*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,33*
€ 280,47*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 270,94*
€ 321,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,81*
€ 382,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,55*
€ 382,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,04*
€ 336,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,07*
€ 332,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,94*
€ 322,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
11739
ab € 111,14*
Ähnlich
Schake
ab € 186,02*
Ähnlich
Schake
40153BG
ab € 113,39*
Ähnlich
Schake
40193BG
ab € 177,32*
Ähnlich
Schake
40151BG
ab € 109,32*
Ähnlich
Schake
40191BG
ab € 169,14*
Ähnlich
Schake
40273BG
ab € 416,07*
Ähnlich
Schake
40152BG
ab € 126,28*
Ähnlich
Schake
40271
ab € 307,91*
Ähnlich
Schake
ab € 217,67*
Ähnlich
Schake
ab € 172,53*
Ähnlich
Schake
ab € 203,24*
Ähnlich
Schake
ab € 180,21*
Ähnlich
Schake
ab € 199,05*
Ähnlich
Schake
ab € 154,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.