Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel 'Trust', 750 mm, zum Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anlehnbügel -Trust- aus Stahl zum Einbetonieren (Art. trust-10)
Modellbeispiel: Anlehnbügel -Trust- aus Stahl zum Einbetonieren (Art. trust-10)
Modellbeispiel: Anlehnbügel -Trust- (Art. trust-10)
Modellbeispiel: Anlehnbügel -Trust- Ø 48 mm aus Stahl zum Aufdübeln (Art. trust-11)
Modellbeispiel: Anlehnbügel -Trust- aus Stahl zum Einbetonieren (Art. trust-10)
Technische Ansicht: Maße des Anlehnbügels -Trust- zum Einbetonieren (Art. trust-10)
Technische Ansicht: Maße des Anlehnbügels -Trust- zum Aufschrauben (Art. trust-21)
Technische Ansicht: Anlehnbügel -Trust- empfohlene Stellraumtiefe und Montageabstand (Art. trust-20)
Technische Ansicht: Anlehnbügel -Trust- Maße der Fußplatte zum Aufdübeln (Art. trust-21)
Anwendungsbeispiel: Anlehnbügel -Trust- zum Aufdübeln (trust-11)
Anwendungsbeispiel: Anlehnbügel -Trust- Sicherung des kompletten Fahrrades möglich (Art. trust-10)
Anwendungsbeispiel: Anlehnbügel -Trust- Sicherung des kompletten Fahrrades möglich (Art. trust-21)
Anwendungsbeispiel: Anlehnbügel -Trust- Sicherung des kompletten Fahrrades möglich (Art. trust-21)
Artikel-Nr.:
     328-trust-10
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250366512433
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
  • Höhe über Flur: 800 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Bügel: Ø 48 mm
  • Montage: freie Aufstellung
  • Anlieferung: zerlegt

|
  • jede Fahrradgröße und jeder Fahrradtyp kann am Rahmen befestigt werden
  • optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigungmöglichkeit des Fahrradrahmens an der integrierten Stahlöse
  • korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Verzinkung
  • Versand in recycelbarer Verpackung
|

Achtung: Bei Ausführungen zum Aufdübeln ist das Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - kundenseitig zu besorgen.
Es sind pro Anlehnbügel 6 Befestigungspunkte (Ø 13 mm) vorgesehen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
750 mm
Montage:
zum Einbetonieren
Reifenbreite:
alle gängigen Typen
Höhe über Flur:
800 mm
Bügel Ø:
48 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Anlieferung:
zerlegt
Bügelform:
abgerundet
Form:
rund
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,02*
€ 79,95*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,48*
€ 80,36*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,31*
€ 86,58*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,47*
€ 86,67*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 106,62*
€ 133,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,22*
€ 158,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,61*
€ 155,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,33*
€ 147,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,03*
€ 140,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,62*
€ 126,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 232,63*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 213,08*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105900021
ab € 60,41*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105900025
ab € 76,80*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105200025
ab € 193,14*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105500019
ab € 96,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.