Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradanlehnparker TRUST 10 H1140xB48mm Stahl,verz.Rohr-D.48mm z.Bet.WSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9191489466
Herst.-Nr.:
     105500001
EAN/GTIN:
     4250366512433
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
für jede Fahrradgröße und Fahrradtyp · Stahlkonstruktion feuerverzinkt · stabiles Stahlrohr Ø 48 mm · optimale Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit an integrierten Stahlösen · zum Einbetonieren oder Aufschrauben · zerlegte Anlieferung
Weitere Informationen:
Länge:
750 mm
Breite:
48 mm
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Ausführung:
Rohr-Ø 48 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Höhe:
1140 mm
Marke:
WSM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,03*
€ 80,03*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,50*
€ 80,44*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,33*
€ 86,65*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,48*
€ 86,74*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,50*
€ 86,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,65*
€ 103,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,41*
€ 102,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,40*
€ 102,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 86,39*
€ 102,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,95*
€ 97,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 81,93*
€ 97,50
pro Stück
ab 7 Stück
€ 81,92*
€ 97,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 81,91*
€ 97,47
pro Stück
ab 9 Stück
€ 81,90*
€ 97,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 241,00*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 197,13*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105900021
ab € 59,98*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105900025
ab € 71,24*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105200025
ab € 192,97*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105500019
ab € 96,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.