| |
|
| Artikel-Nr.: 328-hm81582 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527828997 |
| |
|
| | |
| Warnwesten -Duo- - Maße (BxHxT): 225 x 85 x 30 mm
- Material Tasche: Polyamid, PVC beschichtet
- Farbe Tasche: blau
- Material Weste: 100% Polyester
- 2 Warnwesten mit Klettverschluss
- gemäß EN ISO 20471 Klasse 2
| - Tasche mit praktischem Klettverschluss zum Fixieren im Kfz
| Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Material: | Polyamid, PVC beschichtet | Weste Material: | 100% Polyester | Breite: | 225 mm | Höhe: | 85 mm | Tiefe: | 30 mm | Inhalt: | gemäß EN ISO 20471 Klasse 2 | Farbe: | blau | Lieferumfang: | 2 Warnwesten mit Klettverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verkehrsweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, sicherheitsweste blau klett, kennzeichnungswesten, kennzeichnungsweste blau, Schutzweste |
| | |
| |