Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsbox für persönliche Schutzausrüstung 'SecuBox', Mini, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Aufbewahrungsbox für persönliche Schutzausrüstung -Secu Box Mini- (Art. gh0782)
Anwendungsbeispiel: Aufbewahrungsbox für persönliche Schutzausrüstung -Secu Box Mini- (Art. gh0782)
Anwendungsbeispiel: Mini, transparent (Art. gh0784)
Anwendungsbeispiel: Maxi, blau (Art. gh0788)
Anwendungsbeispiel: Midi, transparent(Art. gh0787)
Anwendungsbeispiel: Midi, blau (Art. gh0786)
Anwendungsbeispiel: Mini, blau für Gehörschutz (Art. gh0782)
Artikel-Nr.:
     328-gh0784
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527828553
Suchbegriffe:
Aufbewahrung Schutzanzug
Aufbewahrungsbox für persönliche Sc...
Aufbewahrungsbox für Arbeitsschutzm...
Sicherheitsaufbewahrungsbox
  • Material: schlagzäher ABS-Kunststoff
  • Breite: 236 mm
  • zur Wandmontage
  • inkl. Befestigungsmaterial

|
  • ideal für sichere und saubere Aufbewahrung von Arbeitschutz-Ausrüstungen am Arbeitsplatz
  • Arbeitsschutz-Ausrüstungen sind immer dort verfügbar, wo sie benötigt werden
  • persönliche Schutzausrüstungen (PSA) sind vor Schmutz, Staub und Spritzwasser optimal geschützt
  • schlagzäher ABS-Kunststoff zur Wandmontage inklusive Befestigungsmaterial
|

Achtung: Gebotszeichen und Schutzausrüstung nicht im Lieferumfang enthalten!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
Mini
Höhe:
120 mm
Tiefe:
120 mm
Farbe:
transparent
Material:
schlagzäher ABS-Kunststoff
Breite:
236 mm
Befestigung:
zur Wandmontage
Lieferumfang:
inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Suchbegriffe: Schutz, Schutzusrüstung, Arbeitsschutz, Sicherheit, Betriebssicherheit, Container, Kiste, Lagerung, Lager, Lagersystem, Augenschutz, Schutzbrille, Kopfschutz, Helm, Atemschutzgerät, Atemschutz, Schutzhandschuhe, Gehörschutz, B-Safety
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,55*
€ 30,13*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 22,06*
€ 30,87*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
21.0633
ab € 1,50*
Zubehör
Wolk
21.0379
ab € 1,65*
Zubehör
Wolk
30.A7420
ab € 5,00*
Zubehör
Wolk
30.A7000
ab € 4,99*
Zubehör
Wolk
30.A7050
ab € 4,99*
Zubehör
Wolk
30.A7150
ab € 5,00*
Zubehör
Wolk
30.A7425
ab € 5,01*
Zubehör
Wolk
30.A7430
ab € 5,00*
Zubehör
Wolk
31.A7560
ab € 23,97*
Zubehör
Wolk
21.A7300
ab € 1,49*
Zubehör
Wolk
11.A7115
ab € 3,58*
Zubehör
Wolk
21.A7340
ab € 1,51*
Zubehör
Wolk
21.A7460
ab € 1,64*
Zubehör
Wolk
21.A7480
ab € 2,88*
Zubehör
Wolk
21.A7450
ab € 1,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.