Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel 'Typ 9100', 1150 mm, 1000 mm, zum Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anlehnbügel -Typ 9100- (Art. 9110)
Modellbeispiel: Anlehnbügel -Typ 9100- (Art. 9110)
Modellbeispiel: Anlehnbügel -Typ 9100- (Art. 9110)
Modellbeispiel: Anlehnbügel -Typ 9100- Ø 48 mm aus Stahl, Höhe 800 mm (Art. 9111)
Technische Ansicht: Anlehnbügel -Typ 9100- Maße der Fußplatte zum Aufdübeln (Art. 9111)
Technische Ansicht: Maße des Anlehnbügels -Typ 9100- zum Aufdübeln (Art. 9111)
Technische Ansicht: Maße des Anlehnbügels -Typ 9100- zum Einbetonieren (Art. 9110)
Anwendungsbeispiel: Anlehnbügel -Typ 9100- zum Aufdübeln, ohne Farbe (Art. 9131)
Artikel-Nr.:
     328-9110
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250366515830
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
  • Höhe über Flur: 800 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Bügel: Ø 48mm

|
  • jede Fahrradgröße und jeder Fahrradtyp kann am Rahmen befestigt werden
  • korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Verzinkung
|

Hinweis: Beschichtung nach RAL auf Anfrage möglich.

Achtung: Bei Ausführungen zum Aufdübeln ist das Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - kundenseitig zu besorgen.
Es sind pro Anlehnbügel 6 Befestigungspunkte (Ø 13 mm) vorgesehen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamthöhe:
1150 mm
Breite:
1000 mm
Montage:
zum Einbetonieren
Reifenbreite:
alle gängigen Typen
Höhe über Flur:
800 mm
Bügel Ø:
48 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Bügelform:
abgerundet
Form:
rund
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, anlehnbügel einbetonieren, anlehnbügel, anlehnbügel wsm, Kreuzberger, Bügel, Fahrradständer, Fahrradhalter, Fahrradparker, Fahrradhaltesystem, Absperrbügel, WSM
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,52*
€ 82,17*
43 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 66,01*
€ 82,87*
€ 4,95*
ab € 82,39*
€ 102,62*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,44*
€ 106,47*
Lager 328
25 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 83,15*
€ 126,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,18*
€ 150,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,30*
€ 145,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,72*
€ 142,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,95*
€ 118,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,47*
€ 110,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,15*
€ 98,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 213,08*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105900101
ab € 196,29*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105900025
ab € 76,80*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105200025
ab € 193,14*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105500019
ab € 96,99*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105500001
ab € 61,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.