Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradanlehnparker 9110 E H1150xB48mm VA o.Knierohr z.Bet.WSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anlehnbügel, zum Einbetonieren, Edelstahl 100 x 115 cm
Anlehnbügel, zum Einbetonieren, Edelstahl 100 x 115 cm
Anlehnbügel, zum Einbetonieren, Edelstahl 100 x 115 cm
Anlehnbügel, zum Einbetonieren, Edelstahl 100 x 115 cm
Artikel-Nr.:
     1498-9191489413
Herst.-Nr.:
     105900101
EAN/GTIN:
     4250366528281
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
für jede Fahrradgröße und Fahrradtyp · Stahlkonstruktion feuerverzinkt oder Edelstahl · stabiles Stahlrohr Ø 48 mm · Ohne Knierohr · zum Einbetonieren oder Aufschrauben
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Breite:
48 mm
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Ausführung:
ohne Knierohr
Material:
Edelstahl
Höhe:
1150 mm
Marke:
WSM
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,14*
€ 253,22*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,16*
€ 254,49*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,56*
€ 254,55*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,06*
€ 264,27*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,61*
€ 291,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,15*
€ 346,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,64*
€ 331,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,23*
€ 319,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,94*
€ 314,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,61*
€ 286,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105900021
ab € 59,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.