Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradanlehnparker 9110 H1150xB48mm Sta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrradanlehnparker 9110 H1150xB48mm Sta
Fahrradanlehnparker 9110 H1150xB48mm Sta
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1546952
Herst.-Nr.:
     105900021
EAN/GTIN:
     4250366515830
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
für jede Fahrradgröße und Fahrradtyp · Stahlkonstruktion feuerverzinkt oder Edelstahl · stabiles Stahlrohr Ø 48 mm · Ohne Knierohr · zum Einbetonieren oder Aufschrauben
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Breite:
48 mm
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Ausführung:
ohne Knierohr
Material:
Stahl, verzinkt
Höhe:
1150 mm
Marke:
WSM
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, anlehnbügel einbetonieren, anlehnbügel, anlehnbügel wsm, Fahrradparker, Fahrradständer, 9191489412
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,82*
€ 82,68*
44 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 65,81*
€ 83,10*
€ 4,95*
ab € 82,78*
€ 102,72*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,24*
€ 106,57*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,57*
€ 106,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,68*
€ 98,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,03*
€ 96,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 212,33*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105900101
ab € 196,14*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105900025
ab € 76,85*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105200025
ab € 191,93*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105500019
ab € 96,91*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105500001
ab € 61,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.