Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsmütze Thinsulate SCHEIBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     328-60806.0001
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollmütze
Strickmütze
Wintermütze
Wollmütze
  • Produktart: Kälteschutzbekleidungszubehör
  • Farbe: schwarz
  • Zielgruppe: Herren
  • Größe: universal
  • Marke: SCHEIBLER
  • Material: 100% Polyacryl

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
schwarz
Material:
100% Polyacryl
Zielgruppe:
Herren
Marke:
SCHEIBLER
Größe:
universal
Produktart:
Kälteschutzbekleidungszubehör
Weitere Suchbegriffe: rollmütze schwarz, rollmütze, NORDWEST, 4000370596
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 4,48*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 4,49*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 5,79*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 5,81*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 121,79*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 4,06*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 61,00*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 7,86*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 6,15*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 3,28*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 4,08*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 4,08*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 7,39*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.