Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® Canvas (270 g/m²) Arbeits-Shorts BERMUDA, 54, weiß/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60423.0019
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
  • Marke: teXXor®
  • Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
  • Produktart: Arbeits-Shorts
  • Material: Polyester, Baumwolle (T/C Panama-Canvas)
  • Größe: 54
  • Farbe: weiß/grau

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
54
Farbe:
weiß/grau
Länge:
390 mm
Breite:
310 mm
Höhe:
27 mm
Marke:
teXXor®
Einsatzgebiete:
Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Produktart:
Arbeits-Shorts
Material:
Polyester, Baumwolle (T/C Panama-Canvas)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, arbeitsshort weiß, arbeits bermuda, BIG Arbeitsschutz, 4344__54, 4344..54
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 52,06*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,48*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 17,15*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 18,05*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 34,39*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 33,41*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 36,25*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 18,87*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 20,71*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 22,39*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 60,41*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 7,86*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 16,40*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 19,51*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 19,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.