Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® Canvas (320 g/m²) Latzhose AMAZONAS, 42, khaki/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60426.0001
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BIG Arbeitsschutz
8330__42
8330..42
  • Marke: teXXor®
  • Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Elektroindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Maschinenbau, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
  • Normen: EN ISO 13688:2013, EN 14404:2004+A1:2010 Typ 2
  • Produktart: Latzhose
  • Material: Polyester, Baumwolle (T/C Panama-Canvas)
  • Besatzmaterial: 100% Polyamid (orig. CORDURA® Gewebe)
  • Größe: 42
  • Farbe: khaki/schwarz

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
42
Farbe:
khaki/schwarz
Länge:
370 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
16 mm
Marke:
teXXor®
Einsatzgebiete:
Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Elektroindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Maschinenbau, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Normen:
EN ISO 13688:2013, EN 14404:2004+A1:2010 Typ 2
Produktart:
Latzhose
Material:
Polyester, Baumwolle (T/C Panama-Canvas)
Besatzmaterial:
100% Polyamid (orig. CORDURA® Gewebe)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 51,79*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,42*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 17,26*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 17,99*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 26,60*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 34,44*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 33,41*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 18,90*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 20,76*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 22,39*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 60,46*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 7,82*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 16,34*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 19,38*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 19,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.