Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® Leder-Latzhose, 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60430.0001
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Leder-Hose
Lederhose
  • Marke: teXXor®
  • Farbe: natur
  • Einsatzgebiete: Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie
  • Produktart: Leder-Latzhose
  • Material: Rindvollleder
  • Nähte: Aramidgarn
  • Größe: 50

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
50
Länge:
380 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
30 mm
Marke:
teXXor®
Farbe:
natur
Einsatzgebiete:
Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie
Produktart:
Leder-Latzhose
Material:
Rindvollleder
Nähte:
Aramidgarn
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose 50, leder hose, BIG Arbeitsschutz, 4321__50, 4321..50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,22*
€ 93,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,99*
€ 89,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 51,79*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,42*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 17,26*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 17,99*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 26,60*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 34,44*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 33,41*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 36,14*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 18,90*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 20,76*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 22,39*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 7,82*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 16,34*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 19,38*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 19,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.