Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® Bundjacke 240 g/m², XS, kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60351.0008
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
  • Marke: teXXor®
  • Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Elektroindustrie, Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
  • Produktart: Bundjacke
  • Material: Baumwolle
  • Größe: XS
  • Farbe: kornblau

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
XS
Farbe:
kornblau
Länge:
380 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
9,5 mm
Marke:
teXXor®
Einsatzgebiete:
Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Elektroindustrie, Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Produktart:
Bundjacke
Material:
Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke xs, arbeitsjacken, BIG Arbeitsschutz, 8212__XS, 8212..XS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 52,14*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,47*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 36,35*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 19,40*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 194,25*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 491,75*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 454,14*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,31*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 52,03*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 46,51*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 33,81*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 31,21*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 25,97*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,97*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 85,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.