Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® Arbeitshemd SEATON, M, blau/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60348.0008
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
  • Marke: teXXor®
  • Einsatzgebiete: Handwerk, Forst, Gartenbau, Transportgewerbe, Freizeit
  • Produktart: Arbeitshemd
  • Material: Polyester, Baumwolle
  • Größe: M
  • Farbe: blau/weiß

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
M
Farbe:
blau/weiß
Marke:
teXXor®
Einsatzgebiete:
Handwerk, Forst, Gartenbau, Transportgewerbe, Freizeit
Produktart:
Arbeitshemd
Material:
Polyester, Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: arbeitshemden blau, arbeits hemd, arbeitshemd m, BIG Arbeitsschutz, 4365__M, 4365..M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 52,08*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,38*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 36,26*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 19,50*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 194,18*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 491,44*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 450,92*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,38*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 52,07*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 46,63*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 33,73*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 31,10*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 25,92*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,69*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 85,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.