Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband mit verstärkten Endschlaufen, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Hebeband aus Polyester Tragkraft 1000 kg (Art. 50301-1)
Modellbeispiel: Hebeband aus Polyester Tragkraft 1000 kg (Art. 50301-1)
Anwendungstabelle:
Modellbeispiel: versch. Breiten der Hebebänder
Artikel-Nr.:
     328-50301-5
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384730796
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband
  • Material: Polyester
  • Tragkraft: 1000 kg
  • Gurtbreite: 30 mm
  • Farbe: violett
  • Einsatzbereich: - 40°C bis + 100°C
  • gefertigt gemäß DIN 1492-1
  • Sicherheitsfaktor: 7:1
  • Mindestabnahme: 5 Stück

|
  • zum sicheren Heben der Güter
  • leicht und unempfindlich gegen Hitze, Kälte oder Nässe
  • speziell verstärktes Material, dadurch geringe Dehnung
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Nutzlänge:
5 m
Material:
Polyester
Gurt Breite:
30 mm
Tragkraft:
1000 kg
Farbe:
violett
Temperaturbereich:
- 40°C bis + 100°C
entspricht:
DIN 1492-1
Sicherheitsfaktor:
7:1
Mindestbestellmenge:
5 Stück
Produktart:
Hebeband
Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, schlaufenband tragkraft: 1t violett, hebeband, hebeband violett, Lasttragende, Gurtband, Endschlaufe, Naht, Transportsicherung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 8,57*
€ 12,05*
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 8,59*
€ 12,07*
Lager 328
unbekannt
5
€ 8,50*
ab € 8,54*
€ 12,35*
5 Tage
30
1
Frei Haus
ab € 9,58*
€ 27,53*
27 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 21,05*
€ 28,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 61,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 12,15*
Zubehör
Schake
ab € 2,34*
Zubehör
Schake
ab € 0,29*
Zubehör
Schake
ab € 1,07*
Zubehör
Schake
ab € 21,95*
Zubehör
Schake
ab € 0,261*
Zubehör
Schake
ab € 1,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.