Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrpoller/Rammschutzpoller 'Bollard' Ø 89 mm, zum Aufdübeln mit Bodenplatte 100 x 150 mm, ohne Öse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stahlrohrpoller -Bollard- Ø 89 mm (Art. 489pbg, 489bg)
Modellbeispiel: Stahlrohrpoller -Bollard- Ø 89 mm (Art. 489pbg, 489bg)
Technische Ansicht:
Artikel-Nr.:
     328-489pbg
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384729820
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller
Unser Stahlrohrpoller/Rammschutzpoller 'Bollard' ist die ideale Lösung, um Ihre Einrichtung zu schützen. Mit einem Durchmesser von 89 mm und einer Höhe von 900 mm bietet dieser feuerverzinkte und beschichtete Stahlpoller zuverlässigen Schutz vor unerwünschten Schäden. Die signalgelbe Farbe mit schwarzen Streifen sorgt für eine hohe Sichtbarkeit und trägt zur Sicherheit bei. Egal ob zum Einbetonieren oder Aufdübeln, dieser feststehende und robuste Poller ist die perfekte Wahl.

Achtung bei Nachbestellung: Die Artikelfarbe verkehrsgelb (RAL 1023) wurde zum 06.02.2024 zu signalgelb (RAL 1003) geändert. Durch diese Umstellung können wir im Regelfall schneller liefern. Auf Anfrage ist eine Lieferung der ursprünglichen RAL-Farbe weiterhin möglich.

Mit seiner robusten Konstruktion aus feuerverzinktem und beschichtetem Stahl bietet dieser Pfosten einen zuverlässigen Schutz für Ihre Umgebung.

Der runde Pfosten in einer Höhe von 900 mm sorgt für maximale Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit. Mit einem Durchmesser von 89 mm und einer Wandstärke von 2,9 mm ist dieser Pfosten besonders stabil und widerstandsfähig gegenüber Stößen und Kollisionen.

Die feststehende (starre) Bauart gewährleistet eine dauerhafte Positionierung und verhindert unerwünschtes Verschieben oder Umkippen. Die auffällige signalgelbe Farbe (RAL 1003) mit schwarzen Streifen sorgt für eine zusätzliche visuelle Warnung und erhöht die Sicherheit in Ihrer Umgebung.

  • Höhe über Flur: ca. 900 mm
  • Material: Stahl
  • Pfosten Ø: 89 mm
  • Farbe: feuerverzinkt und signalgelb (RAL 1003) beschichtet mit schwarzen Streifen
  • Wandstärke: 2,9 mm

| |

Hinweis: Weitere farbige Beschichtungen nach RAL gegen Aufpreis auf Anfrage möglich!

Achtung:
Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.

Mit Ösen erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Aufdübeln mit Bodenplatte 100 x 150 mm
Gesamtlänge:
900 mm
Öse:
ohne Öse
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
900 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt und beschichtet
Pfosten Ø:
89 mm
Wandstärke:
2,9 mm
Bauart:
Feststehend (starr)
Pfosten Farbe:
signalgelb (RAL 1003) mit schwarzen Streifen
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, stilsperrpfosten stahl, absperrpfosten, Absperrpoller, Pfosten, Stahlrohrpoller, Rammschutz, Poller, Schake, Stahlpoller
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,56*
€ 89,12*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,55*
€ 89,12*
34 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 71,71*
€ 89,13*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 74,74*
€ 95,19*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 79,67*
€ 98,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,11*
€ 116,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,36*
€ 115,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,64*
€ 113,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,04*
€ 109,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 4,23*
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.