Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anfahrschutz 'Solid' U-Form, 400 mm, signalgelb (RAL 1003), 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Anfahrschutz -Solid- gelb/schwarz (Art. 477.91b)
Modellbeispiele: Anfahrschutz -Solid- gelb/schwarz (Art. 477.91b)
Anfahrschutz -Solid- aus Stahl, U-Form (Art. 18778):
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-477.91b
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527451942
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
  • Schenkellänge: 160 mm
  • U-Form
  • Material: Stahlblech
  • Montage: zum Aufdübeln

|
  • für Lagereinrichtungen, Regalstützen etc.
  • vorgeschrieben für ortsfeste Regale in Verbindung mit Flurförderfahrzeugen, sofern nicht spurgebunden
  • schützt Stützen im Eck- und Durchfahrtsbereich
  • einsetzbar als Anfahrschutz für Maschinengitter, Trennwandsysteme, Lagerbühnen
  • Gestaltung gemäß Sicherheitsrichtlinie BGR 234 (ZH 1/428) und DIN 4844
|

Zur Befestigung werden benötigt (bitte separat bestellen):
  • 6x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509)
    oder 6x Durchsteckanker für Betonböden 12/120 (Art. 15138)
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
400 mm
Farbe:
signalgelb (RAL 1003)
Stärke:
6 mm
Material:
Stahl
Befestigung:
zum Aufdübeln
Schenkellänge:
160 mm
Eigenschaft:
U-Form
Lieferumfang:
beschichtet mit schwarzen Streifen
Ausführung:
Regalschutz und Säulenschutz
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz Lagerregal, Regalbeinschutz Lagerregal, anfahrschutz u-form, anfahrschutz, anfahrschutz stahl, Kantenschutz, Prallschutz, Rammschutz, Fachbodenregale, Großfachregale, Lagerregale, Regale, Steckregale, Weitspannregale, Werkstattregale, Eckanfahrschutz, Rammschutz-Barriere, Black, Rammschutz-Bügel, Schutzbügel, Abweiserecke, Eck-Rammschutz-Barriere, Bull
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,55*
€ 116,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,07*
€ 113,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,71*
€ 104,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,82*
€ 97,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,20*
€ 94,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,15*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.