Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgeländer/Rabattengeländer, Eckpfosten, zum Einbetonieren, 800 mm, nach RAL-Karte, 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: -Schutzgeländer-: 1x Endpfosten 467.11b + 1x Mittelpfosten 467.12b + 4 x Querholm 467.20b
Anwendungsbeispiel: -Schutzgeländer-: 1x Endpfosten 467.11b + 1x Mittelpfosten 467.12b + 4 x Querholm 467.20b
Anwendungsbeispiel -Rabattengeländer-: 1x Endpfosten + 1x Mittelpfosten + 2x Querholm in anthrazit
Artikel-Nr.:
     328-467.06bsonder
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527791765
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer
Unser Schutzgeländer / Rabattengeländer zum Einbetonieren bietet Ihnen die perfekte Kombination aus Sicherheit und Ästhetik. Mit seinem robusten Design und der hochwertigen Pulverbeschichtung in anthrazitgrau oder einer Farbe Ihrer Wahl, fügt sich dieses Geländer nahtlos in jedes Umfeld ein. Sorgen Sie für die nötige Sicherheit an Ihren Rabatten oder Terrassen und verleihen Sie gleichzeitig Ihrem Außenbereich eine moderne Note.


|
  • vorgefertigte Verbindungsteile können vor Ort montiert werden
  • Gelenkscharniere können sowohl vertikal als auch horizontal bis 90° eingesetzt werden
|

Achtung: Bei Beschichtung gewünschten RAL-Farbton gemäß beiliegender RAL-Karte im Bemerkungsfeld angeben.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Höhe:
800 mm
Länge:
800 mm
Farbe:
nach RAL-Karte
Pfosten Ø:
60 mm
Querholm Ø:
---
Durchmesser:
60 mm
Bauteil:
Eckpfosten
Weitere Suchbegriffe: Pfosten für Geländersystem, Rabattengeländer, barrierensystem, Gittersystem, Absperrelement, Baukastensystem, Barriere, Schake, Knieholmgeländer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,11*
€ 160,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,21*
€ 158,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,35*
€ 151,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,42*
€ 142,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,79*
€ 124,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 120,77*
Ähnlich
Schake
ab € 24,99*
Ähnlich
Moravia
191.10.257
ab € 31,22*
Ähnlich
Schake
ab € 78,70*
Ähnlich
Schake
ab € 74,24*
Ähnlich
Schake
ab € 61,10*
Ähnlich
Schake
ab € 154,63*
Ähnlich
Schake
ab € 81,76*
Ähnlich
Schake
ab € 182,49*
Ähnlich
Moravia
ab € 84,40*
Ähnlich
Moravia
193.14.227
ab € 92,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.