Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barrieren-System Ø 60 mm, Alu-Eckstück, ---


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Barrieren-System Ø 60 mm (Art. 419.08)
Anwendungsbeispiel: Barrieren-System Ø 60 mm (Art. 419.08)
Modellbeispiel: Barrieren-System Ø 60 mm (Art. 419.08)
Modellbeispiel: Barrieren-System Ø 60 mm (Art. 419.08)
Anwendungsbeispiel: Barrieren-System: mit Stand/- und Querrohren + T-Stücke
Anwendungsbeispiel: Sonderanfertigung, beschichtet in DB703
Anwendungsbeispiel: Sonderanfertigung, beschichtet in DB703
Modellbeispiel: Verbindungsstücke von links: Kniestück, T-Stück, Kreuz- und Eckstück
Technische Ansicht: Standrohr, Eckrohr, Querrohr und Verbindungsstücke
Artikel-Nr.:
     328-419.08
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527783616
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer
  • Material: Stahlrohr, verzinkt

|
  • als Sperrschutz von Sportfeldern
  • als Absperrungen von Veranstaltungsplätzen
  • Einzelteile lassen sich in Kombination auf beliebige Länge zusammensetzen
  • Kniestück für Endrohre
  • T-Stück für mittlere Verbindungen oder Knieholme an Endrohren
  • Kreuzstück für Knieholme, 2 Halbschalen mit Schrauben und Muttern
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Element:
Alu-Eckstück
Länge:
---
Pfosten Ø:
60 mm
Lieferumfang:
inkl. Schrauben u. Muttern
Material:
Stahl, verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Verbinder für Geländersystem, schutzgeländer schake, verbinder für geländersystem, Absperrgeländer, Gittersystem, Sportplatzgelände, Schake
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 170,06*
Ähnlich
Moravia
191.10.257
ab € 32,72*
Ähnlich
Schake
ab € 83,98*
Ähnlich
Schake
ab € 74,36*
Ähnlich
Schake
ab € 68,54*
Ähnlich
Schake
ab € 81,77*
Ähnlich
Schake
ab € 189,83*
Ähnlich
Schake
ab € 98,86*
Ähnlich
Schake
ab € 184,12*
Ähnlich
Moravia
ab € 99,38*
Ähnlich
Moravia
193.14.227
ab € 109,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.