Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorwarnständer 'Wichtel'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Vorwarnständer -Wichtel- (Art. 35100v)
Modellbeispiel: Vorwarnständer -Wichtel- (Art. 35100v)
Modellbeispiel: Vorwarnständer -Wichtel- (Art. 35100v)
Modellbeispiel: Vorwarnständer -Wichtel- (Art. 35100v)
Modellbeispiel: Vorwarnständer -Wichtel- für Verkehrszeichen und Warnfahnen (Art. 35100v)
Artikel-Nr.:
     328-35100v
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527678691
Suchbegriffe:
Baustellenbedarf
Baustellenabsicherung
Vorwarnständer
Warnständer
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Höhe aufgeklappt: ca. 1050 mm
  • inkl. Fahnenhalter

|
  • nimmt verschiedene Schildergrößen auf
  • Ronden bis Ø 750 mm, Dreiecke SL 900 mm, usw.
  • zur schnellen Absicherung kurzzeitiger Gefahrenbereiche
  • robustes, langlebiges Material
  • platzsparende Lagerung, da zusammenklappbar
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Stahl, verzinkt
Höhe aufgeklappt:
1050 mm
für Schilder bis:
Ø 750 mm, SL 900 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 59,29*
€ 76,66*
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 58,97*
€ 76,68*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 46,76*
€ 80,21*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 56,05*
€ 80,99*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,88*
€ 97,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,99*
€ 96,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wemas
ab € 52,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.