Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrungen, leichte Scherensperre, rot/weiß, Gesamtlänge: 3,6m, Höhe: 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrungen, leichte Scherensperre, rot/weiß, Gesamtlänge: 3,6m, Höhe: 1m
Absperrungen, leichte Scherensperre, rot/weiß, Gesamtlänge: 3,6m, Höhe: 1m
Absperrungen, leichte Scherensperre, rot/weiß, Gesamtlänge: 3,6m, Höhe: 1m
Absperrungen, leichte Scherensperre, rot/weiß, Gesamtlänge: 3,6m, Höhe: 1m
Artikel-Nr.:
     158-MW11363
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     340.11.363
EAN/GTIN:
     4055381210384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrschere
Scherengitter
Scherensperre
absperrschere
Flachstahl Scherensperre rot/weiß zum Sichern von Gefahrenstellen
Scherensperre Heidelberg aus robustem Flachstahl

zum schnellen sichern von Gefahrenstellen!

  • Ständer aus Stahlrohr
  • Stäbe aus Flachstahl: schwere Sperre: 40,0/5,0 mm, leichte Sperre: 25,0/4,0 mm
  • mit roten Reflexstreifen
  • ausziehbar bis 4,0 m bzw. 3,6 m Länge
  • Höhe: 1,0 m
  • Standfüße 50,0 cm mit Flügelmuttern zur Arretierung

Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
13
Höhe [cm]:
100,0
Länge [cm]:
360,00
Produktart:
Scherensperre
Produktkategorie:
Zäune
Farbe:
rot/weiß
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Absperrungen, leichte Scherensperre, rot/weiß, Gesamtlänge: 3, 6m, Höhe: 1m, Moravia
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,93*
€ 151,69*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 133,36*
€ 161,87*
9 Tage
15
Frei Haus
ab € 139,97*
€ 170,23*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,85*
€ 171,17*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 217,87*
€ 259,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,30*
€ 308,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,76*
€ 304,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,89*
€ 285,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,32*
€ 272,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,87*
€ 259,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Urbanus
ab € 87,44*
Ähnlich
Moravia
ab € 138,42*
Ähnlich
Schake
ab € 120,36*
Ähnlich
Moravia
340.12.455
ab € 224,63*
Ähnlich
Schake
35700
ab € 59,22*
Ähnlich
k.A.
145513
ab € 205,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.