Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temposchwelle 'Convoy 10' bis 10 km/h, Überfahrlänge 405 mm, Höhe 70 mm, Mittelstück, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Temposchwelle -Convoy 10- Mittelstück, gelb (Art. 36744)
Modellbeispiel: Temposchwelle -Convoy 10- Mittelstück, gelb (Art. 36744)
Modellbeispiel: Endstück, gelb (Art. 36621)
Technische Ansicht: Mittel- und Endstücke verbunden mit Richtstange
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-36744
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527711848
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle
  • Befestigung: zum Aufdübeln
  • Geschwindigkeit: bis 10 km/h
  • Höhe: 70 mm
  • Material: Kautschuk
  • maximale Belastung: 40 t
  • Überfahrlänge: 405 mm
  • Lieferumfang: mit Katzenaugen, Reflektorlinsen und ohne Befestigungsmaterial
  • Fahrzeuge: für den Einsatz im PKW- und LKW-Verkehr sowie Schwerlastverkehr geeignet.

|
  • griffiges Profil auch bei Nässe
  • regelt den Verkehr an Ausfahrten, Verladestelle oder auch Kindergärten und Schulen
  • langlebig dank hochwertigem Kautschuk
  • Katzenaugen für gute Sichtbarkeit in der Nacht
  • schnell und leicht zu montieren - leichtes Anpassen durch Baukastensystem
  • einzelne Elemente werden aufgedübelt und sind untereinander mit einer Richtstange verbunden.
|

Hinweis: Bei vermehrtem LKW-Verkehr und Schwerlastverkehr empfehlen wir zum Aufdübeln ein zusätzliches Verkleben, z. B. mit einem 2-Komponentenkleber (Art.-Nr. 35004), der Elemente!

Für die Montage der Fahrbahnschwelle empfehlen wir generell als Untergrund ein passendes Beton-Streifenfundament herzustellen!

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Zur Befestigung werden benötigt:
  • je Element 2 x Straßenanker 10/100 (Art. 36717)
  • je Meter 1 x Richtstange (Art. 36748)
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
Mittelstück
Breite:
250 mm
Farbe:
gelb
Befestigung:
zum Aufdübeln
Geschwindigkeit:
< 10 km/h
Höhe:
70 mm
Material:
Kautschuk
maximale Belastung:
40 t
Überfahrlänge:
405 mm
Lieferumfang:
mit Katzenaugen, Reflektorlinsen und ohne Befestigungsmaterial
Fahrzeuge:
für den Einsatz im PKW- und LKW-Verkehr sowie Schwerlastverkehr geeignet
Weitere Suchbegriffe: Tempohemmer, Temposchwelle, Tempostopper, moravia fahrbahnschwelle, fahrbahnschwelle, Bodenschwelle, Bodenschwellen, Temposchwellen, Tempohemmschwelle, Tempohemmschwellen, Rüttelschwelle, Überfahrschwelle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,00*
€ 69,76*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 58,67*
€ 85,86*
13 Tage
24
Frei Haus
ab € 95,88*
€ 123,40*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,86*
€ 102,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,99*
€ 99,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,25*
€ 93,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,06*
€ 85,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,65*
€ 82,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 8,55*
Zubehör
Moravia
280.10.127
ab € 43,17*
Zubehör
Moravia
280.10.797
ab € 53,24*
Zubehör
Moravia
280.10.230
ab € 16,79*
Zubehör
Moravia
109.13.282
ab € 24,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.