Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden-Sicherheitskennzeichen 'Verkehrszeichen Indoor', 400 mm, Gefahrstelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: -Verkehrszeichen Indoor- aus Polycarbonat (Art. o.l. 36316, o.r. 36317, u.l. 36318, u.r. 36319)
Modellbeispiele: -Verkehrszeichen Indoor- aus Polycarbonat (Art. o.l. 36316, o.r. 36317, u.l. 36318, u.r. 36319)
Modellbeispiele: -Verkehrszeichen Indoor- aus Polycarbonat (Art. o.l. 36320, o.r. 36321, u.l. 36322, u.r. 36323)
Modellbeispiele: -Verkehrszeichen Indoor- aus Polycarbonat (Art. o.l. 36324, o.r. 36325, u.l. 36326, u.r. 36327)
Modellbeispiele: -Verkehrszeichen Indoor- aus Polycarbonat (Art. o.l. 36328, o.r. 36329,u.l. 36330, u.r. 36331)
Artikel-Nr.:
     328-36323-01
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527707803
Suchbegriffe:
101 (Gefahrzeichen)
Bodensicherheitskennzeichen
Bodenzeichen
101 (Gefahrstelle)
  • Materialstärke: 0,7 mm
  • Material: Polycarbonat
  • Montage: selbstklebend
  • Einsatzbereich: Innen

|
  • Verkehrszeichen zur innerbetrieblichen Kennzeichnung
  • einfache Montage durch selbstklebendes Polycarbonat
  • sofort einsetzbar ohne Trocknungszeit, extra widerstandsfähig
  • geeignet für glatte, spaltfreie und gesäuberte Böden
|

Hinweise: Individuelle Schilder auf Anfrage möglich.

Achtung: Für Fahrzeugdrehbewegungen (z.B. von Flurförderfahrzeugen) auf der Folie oder Stöße gegen die Kante (z.B. von Staplergabeln) nicht geeignet!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Schenkellänge:
400 mm
Symbol:
Gefahrstelle
Einsatzbereich:
Innen
Material:
Polycarbonat
Materialstärke:
0,7 mm
Montage:
selbstklebend
Weitere Suchbegriffe: Gefahrzeichen Gefahrstelle, 101 (gefahrzeichen), Markierung, Bodenmarkierung, Warnmarkierung, Sicherheitskennzeichnung, Boden-Sicherheitsaufkleber, Bodenschilder, Bodenbeschilderung, Bodenkennzeichnung, Verkehrszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
1A Tapes
ab € 23,47*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 30,51*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 65,86*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 126,99*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 66,19*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 31,53*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 66,51*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 17,14*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 23,49*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 49,87*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 31,38*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 63,85*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 66,57*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 126,72*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 31,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.