Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden-Sicherheitskennzeichen 'Brandschutz', Halbkreis, Feuerlöscher, 375 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Boden-Sicherheitskennzeichen -Brandschutz- aus Folie, Halbkreis (v.o. Art. 39599, 39601)
Modellbeispiele: Boden-Sicherheitskennzeichen -Brandschutz- aus Folie, Halbkreis (v.o. Art. 39599, 39601)
Anwendungsbeispiel: Boden-Sicherheitskennzeichen -Brandschutz- (Bild zeigt anderes Sicherheitszeichen!)
Artikel-Nr.:
     328-39575
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527914416
Suchbegriffe:
Bodensicherheitskennzeichen
Bodenzeichen
  • Materialstärke: 1,0 mm
  • Material: PVC, matt
  • Montage: selbstklebend
  • Rutschklasse: R10 nach DIN EN 16165
  • Kleber: Acrylat, permanent
  • Einsatzbereich: Innen

|
  • für Durchgänge und wichtige Bereiche
  • einfache Montage durch selbstklebendes PVC
  • sofort einsetzbar ohne Trocknungszeit, extrem verschleißfest und robust
  • für glatte Oberflächen, Fußgänger und Hubwagen geeignet
|

Hinweise: Nachleuchtende Ausführungen und individuelle Anfertigung auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Symbol:
Feuerlöscher
Breite:
750 mm
Länge:
375 mm
Einsatzbereich:
Innen
Kleber:
Acrylat, permanent
Material:
PVC, matt
Materialstärke:
1,0 mm
Montage:
selbstklebend
Rutschhemmungsklasse:
R10
Weitere Suchbegriffe: Bodenmarkierung, Warnmarkierung, Sicherheitskennzeichnung, Boden-Sicherheitsaufkleber, Bodenschilder, Bodenbeschilderung, Bodenkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
1A Tapes
ab € 30,87*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 72,99*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 77,82*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 137,82*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 34,98*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 72,91*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 18,01*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 31,98*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 59,05*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 37,11*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 72,46*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 78,04*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 137,74*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 35,20*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 72,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.