Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden-Sicherheitskennzeichen 'Gebotszeichen Indoor', 200 mm, Allgemeines Gebotszeichen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: -Gebotszeichen Indoor- aus Polycarbonat (Art. o.l. 36198, o.r. 36199 u.l. 36200, u.r. 36201)
Modellbeispiele: -Gebotszeichen Indoor- aus Polycarbonat (Art. o.l. 36198, o.r. 36199 u.l. 36200, u.r. 36201)
Modellbeispiele: -Gebotszeichen Indoor- aus Polycarbonat (Art. o.l. 36202, o.r. 36203, u.l. 36204, u.r. 36205)
Modellbeispiele: -Gebotszeichen Indoor- aus Polycarbonat (Art. o.l. 36206, o.r. 36207, u.l. 36208, u.r. 36209)
Modellbeispiele: -Gebotszeichen Indoor- aus Polycarbonat (Art. o.l. 36210, o.r. 36211,u.l. 36212, u.r. 36213)
Modellbeispiele: -Gebotszeichen Indoor- aus Polycarbonat (Art. o.l. 36214, o.r. 36215, u.l. 36216, u.r. 36217)
Artikel-Nr.:
     328-36198-01
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527705069
Suchbegriffe:
Bodensicherheitskennzeichen
Bodenzeichen
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt
  • Materialstärke: 0,7 mm
  • Material: Polycarbonat
  • Montage: selbstklebend
  • Einsatzbereich: Innen
  • nach ASR A1.3

|
  • Gebotszeichen helfen Unfälle vorzubeugen
  • einfache Montage durch selbstklebendes Polycarbonat
  • sofort einsetzbar ohne Trocknungszeit, extra widerstandsfähig
  • geeignet für glatte, spaltfreie und gesäuberte Böden
|

Hinweise: Individuelle Kombischilder auf Anfrage möglich.

Achtung: Für Fahrzeugdrehbewegungen (z.B. von Flurförderfahrzeugen) auf der Folie oder Stöße gegen die Kante (z.B. von Staplergabeln) nicht geeignet!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Durchmesser:
200 mm
Symbol:
Allgemeines Gebotszeichen
Einsatzbereich:
Innen
Material:
Polycarbonat
Materialstärke:
0,7 mm
Montage:
selbstklebend
Rutschhemmungsklasse:
R10
Norm:
nach ASR A1.3
Weitere Suchbegriffe: Markierung, Bodenmarkierung, Warnmarkierung, Sicherheitskennzeichnung, Boden-Sicherheitsaufkleber, Bodenschilder, Bodenbeschilderung, Bodenkennzeichnung, Gebotszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
1A Tapes
ab € 30,86*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 35,12*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 72,82*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 137,80*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 77,66*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 34,95*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 72,93*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 31,90*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 59,29*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 37,26*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 72,62*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 78,04*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 138,35*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 72,50*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 35,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.