Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden-Sicherheitskennzeichen 'Warnzeichen Indoor', 200 mm, Heiße Oberfläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: -Warnzeichen Indoor- aus Polycarbonat (Art. o.l. 36278, o.r. 36279, u.l. 36280, u.r. 36281)
Modellbeispiele: -Warnzeichen Indoor- aus Polycarbonat (Art. o.l. 36278, o.r. 36279, u.l. 36280, u.r. 36281)
Modellbeispiele: -Warnzeichen Indoor- aus Polycarbonat (Art. o.l. 36282, o.r. 36283, u.l. 36284, u.r. 36285)
Modellbeispiele: -Warnzeichen Indoor- aus Polycarbonat (Art. o.l. 36286, o.r. 36287, u.l. 36288, u.r. 36289)
Modellbeispiele: -Warnzeichen Indoor- aus Polycarbonat (Art. o.l. 36290, o.r. 36291,u.l. 36292, u.r. 36293)
Modellbeispiele: -Warnzeichen Indoor- aus Polycarbonat (Art. o. 36294, u.l. 36295, u.r. 36296)
Anwendungsbeispiel: -Warnzeichen Indoor- Warnung vor Flurförderzeugen
Artikel-Nr.:
     328-36287-01
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527706912
Suchbegriffe:
Bodensicherheitskennzeichen
Bodenzeichen
Warnschild EN ISO 7010 W017 Warnung...
Warnung vor heißer Oberfläche W017 ...
  • Materialstärke: 0,7 mm
  • Material: Polycarbonat
  • Montage: selbstklebend
  • Einsatzbereich: Innen
  • nach ASR A1.3

|
  • Warnzeichen helfen Unfälle vorzubeugen
  • einfache Montage durch selbstklebendes Polycarbonat
  • sofort einsetzbar ohne Trocknungszeit, extra widerstandsfähig
  • geeignet für glatte, spaltfreie und gesäuberte Böden
|

Hinweise: Individuelle Kombischilder auf Anfrage möglich.

Achtung: Für Fahrzeugdrehbewegungen (z.B. von Flurförderfahrzeugen) auf der Folie oder Stöße gegen die Kante (z.B. von Staplergabeln) nicht geeignet!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Schenkellänge:
200 mm
Symbol:
Heiße Oberfläche
Einsatzbereich:
Innen
Material:
Polycarbonat
Materialstärke:
0,7 mm
Montage:
selbstklebend
Rutschhemmungsklasse:
R10
Norm:
nach ASR A1.3
Weitere Suchbegriffe: warnschild en iso 7010 w017 warnung vor heißer oberfläche folie, warnschild en iso 7010 w017 warnung vor heißer oberfläche, Markierung, Bodenmarkierung, Warnmarkierung, Sicherheitskennzeichnung, Boden-Sicherheitsaufkleber, Bodenschilder, Bodenbeschilderung, Bodenkennzeichnung, Warnzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
1A Tapes
ab € 23,51*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 30,62*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 65,96*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 127,02*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 66,21*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 31,40*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 66,54*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 17,19*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 23,63*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 50,02*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 31,50*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 63,85*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 66,81*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 127,09*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 65,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.