Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsbake 'Typ 40A', Schraffenfolie, RA2, weiß/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Sicherheitsbake -Typ 40A- (Art. 36057a)
Modellbeispiel: Sicherheitsbake -Typ 40A- (Art. 36057a)
Anwendungsbeispiel: Mit Sicherheitsbakenleuchte und Fußplatte
Anwendungsbeispiel: Mit Fußplatte und Sicherheitsbakenleuchte
Anwendungsbeispiel: einfache Montage der Sicherheitsleuchte auf der Sicherheitsbake
Artikel-Nr.:
     328-360572a
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588187631
Suchbegriffe:
Absperrbake
Leitbake
Pfeilbake
Schraffenbake
  • Material: Kunststoff
  • Maße Bake (HxB): 1300 x 315 mm
  • Maße Folie (HxB): 996 x 246 mm
  • Alu-Stützrohrbreite: 40 mm
  • Alu-Stützrohrtiefe: 40 mm
  • Gewicht: ca. 3 kg

|
  • einteiliger Kunststoffkörper
  • extrabreiter und griffiger Folienschutzrand
  • integrierte Stapelhilfen
|

Achtung: Fußplatte nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Folienart:
Schraffenfolie
Reflexionsklasse:
RA2
Folien Farbe:
weiß/rot
Stutzen Breite:
40 mm
Stutzen Tiefe:
40 mm
Material:
Kunststoff
Bake Höhe:
1300 mm
Bake Breite:
315 mm
Folie Höhe:
996 mm
Folie Breite:
246 mm
Richtungsangabe:
rechts-/linksweisend
Beklebung:
doppelseitig
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsbake, Warnbake, leitbake schake, Baustellenabsicherung, Bake, TL-Bake, Kunststoffbake, 36055, Schake, Barke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 50,25*
€ 65,62*
12 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 50,56*
€ 65,65*
5 Tage
120
Frei Haus
ab € 39,92*
€ 66,57*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,87*
€ 89,26*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 61,91*
€ 94,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,77*
€ 112,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,27*
€ 109,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,65*
€ 105,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,96*
€ 101,10
pro Stück
ab 12 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
ab 24 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 48 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
33NOXG1
ab € 24,47*
Zubehör
Schake
ab € 19,23*
Zubehör
Schake
31991
ab € 20,11*
Zubehör
Schake
36NOX-SET1
ab € 2.358,71*
Zubehör
Schake
36NOX
ab € 44,55*
Zubehör
Schake
ab € 62,06*
Zubehör
Schake
ab € 40,72*
Zubehör
Schake
ab € 44,47*
Zubehör
Schake
ab € 50,91*
Zubehör
Schake
ab € 44,06*
Zubehör
Schake
ab € 40,46*
Zubehör
Schake
ab € 44,77*
Zubehör
Schake
ab € 40,43*
Zubehör
Schake
ab € 44,65*
Zubehör
Schake
ab € 43,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.