Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsbake 'Typ 40', Schraffenfolie, RA1, rechts-/linksweisend, doppelseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Sicherheitsbake -Typ 40- (Art. 36045)
Modellbeispiel: Sicherheitsbake -Typ 40- (Art. 36045)
Anwendungsbeispiel: Mit Sicherheitsbakenleuchte und Fußplatte
Anwendungsbeispiel: Mit Fußplatte und Sicherheitsbakenleuchte
Anwendungsbeispiel: einfache Montage der Sicherheitsleuchte auf der Sicherheitsbake
Artikel-Nr.:
     328-36045
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384733834
Suchbegriffe:
Absperrbake
Leitbake
Pfeilbake
Schraffenbake
  • Material: Kunststoff
  • Maße Bake (HxB): 1225 x 300 mm
  • Maße Folie (HxB): 1000 x 250 mm
  • Stutzenbreite: 40 mm
  • Stutzentiefe: 40 mm
  • Gewicht: ca. 2 kg

|
  • einteiliger Kunststoffkörper
  • extrabreiter und griffiger Folienschutzrand
  • besonders leicht
  • komplett ohne Metallteile
  • integrierte Stapelhilfen
|

Achtung: Fußplatte nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Folienart:
Schraffenfolie
Reflexionsklasse:
RA1
Richtungsangabe:
rechts-/linksweisend
Beklebung:
doppelseitig
Folie Farbe:
weiß/rot
Stutzen Breite:
40 mm
Stutzen Tiefe:
40 mm
Material:
Kunststoff
Bake Höhe:
1225 mm
Bake Breite:
300 mm
Folie Höhe:
1000 mm
Folie Breite:
250 mm
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsbake, Warnbake, Baustellenabsicherung, Bake, TL-Bake, Kunststoffbake, 36055, Schake, Barke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 31,20*
€ 41,24*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 31,06*
€ 41,26*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 34,32*
€ 45,22*
5 Tage
120
Frei Haus
ab € 27,01*
€ 50,74*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,27*
€ 68,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
33NOXG1
ab € 24,51*
Zubehör
Schake
ab € 19,06*
Zubehör
Schake
31991
ab € 15,74*
Zubehör
Schake
36NOX-SET1
ab € 2.362,23*
Zubehör
Schake
36NOX
ab € 44,87*
Zubehör
Schake
ab € 62,24*
Zubehör
Schake
ab € 40,59*
Zubehör
Schake
ab € 44,58*
Zubehör
Schake
ab € 50,89*
Zubehör
Schake
ab € 43,94*
Zubehör
Schake
ab € 40,35*
Zubehör
Schake
ab € 44,61*
Zubehör
Schake
ab € 40,49*
Zubehör
Schake
ab € 44,45*
Zubehör
Schake
ab € 43,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.