Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsbake 'Typ 40', Schraffenfolie, RA2, linksweisend, einseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Sicherheitsbake -Typ 40- (Art. 36045-2l)
Modellbeispiel: Sicherheitsbake -Typ 40- (Art. 36045-2l)
Modellbeispiel: Sicherheitsbake -Typ 40- (Art. 36045-2l)
Modellbeispiel: Sicherheitsbake -Typ 40- (Art. 36045)
Anwendungsbeispiel: Mit Sicherheitsbakenleuchte und Fußplatte
Anwendungsbeispiel: Mit Fußplatte und Sicherheitsbakenleuchte
Anwendungsbeispiel: einfache Montage der Sicherheitsleuchte auf der Sicherheitsbake
Artikel-Nr.:
     328-36045-2l
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384733858
Suchbegriffe:
Absperrbake
Leitbake
Pfeilbake
Schraffenbake
  • Material: Kunststoff
  • Maße Bake (HxB): 1225 x 300 mm
  • Maße Folie (HxB): 1000 x 250 mm
  • Stutzenbreite: 40 mm
  • Stutzentiefe: 40 mm
  • Gewicht: ca. 2 kg

|
  • einteiliger Kunststoffkörper
  • extrabreiter und griffiger Folienschutzrand
  • besonders leicht
  • komplett ohne Metallteile
  • integrierte Stapelhilfen
|

Achtung: Fußplatte nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Folienart:
Schraffenfolie
Reflexionsklasse:
RA2
Richtungsangabe:
linksweisend
Beklebung:
einseitig
Folie Farbe:
weiß/rot
Stutzen Breite:
40 mm
Stutzen Tiefe:
40 mm
Material:
Kunststoff
Bake Höhe:
1225 mm
Bake Breite:
300 mm
Folie Höhe:
1000 mm
Folie Breite:
250 mm
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsbake, Warnbake, leitbake linksweisend, leitbake schake, Baustellenabsicherung, Bake, TL-Bake, Kunststoffbake, 36055, Schake, Barke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 33,08*
€ 44,25*
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 33,10*
€ 44,28*
5 Tage
120
Frei Haus
ab € 29,60*
€ 55,58*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 45,80*
€ 72,94*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
ab 12 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 24 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 48 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
33NOXG1
ab € 24,59*
Zubehör
Schake
ab € 19,06*
Zubehör
Schake
31991
ab € 20,16*
Zubehör
Schake
36NOX-SET1
ab € 2.364,00*
Zubehör
Schake
36NOX
ab € 44,71*
Zubehör
Schake
ab € 62,05*
Zubehör
Schake
ab € 40,59*
Zubehör
Schake
ab € 44,76*
Zubehör
Schake
ab € 50,94*
Zubehör
Schake
ab € 44,05*
Zubehör
Schake
ab € 40,47*
Zubehör
Schake
ab € 44,84*
Zubehör
Schake
ab € 40,57*
Zubehör
Schake
ab € 44,83*
Zubehör
Schake
ab € 44,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.