Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnaufsteller für Verbote, zweiseitig, Verbot der Einfahrt; weiß/schwarz, zweiseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Warnaufsteller links: Art. 35951; rechts: Art. 35953
Modellbeispiele: Warnaufsteller links: Art. 35951; rechts: Art. 35953
Modellbeispiel: Warnaufsteller Rauchen verboten Art. 35951
Modellbeispiel: Warnaufsteller Einfahrt verboten Art. 35952
Modellbeispiel: WarnaufstellerFür Fußgänger verbotenArt. 35953
Modellbeispiel: Warnaufsteller Für Flurförderzeuge verboten Art. 35954
Artikel-Nr.:
     328-35952
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527684258
Suchbegriffe:
Hinweisschilder für Einfahrten
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
seton warnaufsteller
  • Material: Kunststoff
  • Maße aufgestellt (HxBxT): 600 x 275 x 270 mm
  • Maße zusammengeklappt (HxBxT): 610 x 275 x 270 mm
  • Farbe: rot
  • Gewicht: 0,89 kg
  • Aufdruck: weiß/schwarz, zweiseitig (inkl. passendem Piktogramm)
  • zusammenklappbar

|
  • für kurzzeitige Hinweise in Durchgängen und auf Verkehrswegen
  • Arretierung im geöffneten Zustand verhindert ungewolltes Zusammenklappen
  • zusammengeklappt mit Clip verschließbar
  • seitliche Aufnahme von Kunststoffketten möglich
  • Verbotszonen werden deutlich gekennzeichnet
  • Verwendung großer internationaler Symbole
  • für innen und außen geeignet
|

Hinweis: Individuelle Warnsymbole oder Texte sind auf Anfrage möglich (ab 10 Stück).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Aufdruck:
Verbot der Einfahrt; weiß/schwarz, zweiseitig
Material:
Kunststoff
Farbe:
rot
Gewicht:
0,89 kg
Breite aufgestellt:
275 mm
Höhe aufgestellt:
600 mm
Tiefe aufgestellt:
270 mm
Breite zusammengeklappt:
275 mm
Tiefe zusammengeklappt:
270 mm
Höhe zusammengeklappt:
610 mm
Eigenschaft:
zusammenklappbar
Weitere Suchbegriffe: warn aufsteller, warnaufsteller höhe 610mm, Warnschild, Sicherheitsschild, Warnhinweis, Rauchen, verboten, Flurförderzeuge, Verbotsschilder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,45*
€ 60,87*
13 Tage
14
Frei Haus
ab € 47,59*
€ 62,06*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 51,72*
€ 69,16*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,78*
€ 85,66*
13 Tage
nicht lagernd
€ 8,95*
ab € 57,47*
€ 96,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9S0000YEL
ab € 57,38*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9S0900YEL
ab € 44,81*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
ab € 67,66*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
ab € 104,38*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 6,97*
Ähnlich
Wolk
90.9480.11
ab € 12,25*
Ähnlich
Wolk
90.9481
ab € 21,55*
Ähnlich
Temka
ab € 44,83*
Ähnlich
Wolk
ab € 8,85*
Ähnlich
Wolk
ab € 18,13*
Ähnlich
Temka
ab € 12,16*
Ähnlich
SETON
Y237347
ab € 15,86*
Ähnlich
SETON
Y237352
ab € 21,53*
Ähnlich
SETON
Y237349
ab € 15,87*
Ähnlich
SETON
Y237354
ab € 21,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.