Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzleuchte 'Euro-Blitz LED' zweiseitig, für 4 Blockbatterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Blitzleuchte -Euro-Blitz LED- (Art. 34947)
Modellbeispiel: Blitzleuchte -Euro-Blitz LED- (Art. 34947)
Anwendungsbeispiel mit Faltsignal:
Artikel-Nr.:
     328-34947
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527677984
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Baustellenwarnleuchte
Elektronen-Blitzleuchte
  • Maße (LxBxH): 190 x 160 x 390 mm
  • Blitzfrequenz: ca. 60/min.
  • Lichtaustritt: zweiseitig
  • ink. Adapter zum Aufstecken auf Faltsignale
  • BASt-Prüfnummer: V3-37-2013

|
  • schnelle Absicherung von Unfall- und Gefahrenbereichen
  • hohe Lebensdauer und lange Standzeiten durch LED der neusten Generation
  • stand- und rutschfest durch niedrigen Schwerpunkt
  • Gehäuse aus schlag- und wetterfestem Kunststoff
  • foliengeschützter Kippschalter
  • Dauerlicht zuschaltbar
  • sicherer Stand durch ausklappbare Füße
  • Standfestigkeit: Winddruck 267 N/m³ (20ms) Windstärke 8 (Beaufort-Skala)
  • Akku-Version mit automatischer Ladebegrenzung und Tiefentladeschutz
  • Nachladung und Ladeerhaltung mittels Ladekabel
|

Achtung: Batterien nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
für 4 Blockbatterien
Höhe:
390 mm
Breite:
160 mm
Länge:
190 mm
Optik Farbe:
gelb
Gehäuse Farbe:
rot
Lichtaustritt:
zweiseitig
Leuchtmittel:
LED
Blitzfrequenz:
60 pro min
BASt-geprüft, Prüf-Nr.:
V3-37-2013
Weitere Suchbegriffe: Elektronenblitzleuchte, Gefahrstellenbeleuchtung, Warnblinkleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, stein hgs blitzleuchte, warnlampe, Bauleuchte, Elektronen-Blitzleuchten, Blitzlichter, Faltsignal-Blitzleuchte, Euro-Blitz, Vornwarnblitzleuchte, Horizont
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,08*
€ 335,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,94*
€ 324,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 261,86*
€ 311,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,37*
€ 280,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,35*
€ 272,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,05*
€ 248,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
horizont group
ab € 107,07*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 37,71*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 37,71*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,42*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 71,43*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 84,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.