Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blockbatterie IEC 4 R 25 6V- 9Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Blockbatterie IEC 4 R 25 6V- 9Ah, Quecksilber-/Cadmiumfrei, VPE 24 Stk. (Art. 18685)
Modellbeispiel: Blockbatterie IEC 4 R 25 6V- 9Ah, Quecksilber-/Cadmiumfrei, VPE 24 Stk. (Art. 18685)
Artikel-Nr.:
     328-18685
Hersteller:
     horizont group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527451492
Suchbegriffe:
6V-Block Batterie
Trockenbatterie
6v block batterie
  • Quecksilber-/Cadmiumfrei
  • hochbelastbar, Long-Life
  • Verpackungseinheit (VPE): 24 Stück

| Anwendung in:

  • Batterie-Warnleuchten
  • Handscheinwerfer
  • Elektronen-Blitzleuchten
  • Baken-Signalleuchten
  • 2 Batterien in Batteriebox (25213)


Betriebsstunden bei 20°C:

  • z.B. Batterie-Warnleuchte Optima 2001 mit 2 Batterien
    Dauerlicht: bis zu 230 h
    Blinklicht: bis zu 990 h
  • Zink-Kohle-Batterie ohne Quecksilber, ohne Cadmium
  • besonders hohe Belastbarkeit, lange Lebensdauer, lange Lagerfähigkeit im Neuzustand
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Akkuleistung:
6 V
Amperestunden:
9 Ah
Verpackungseinheit (VPE):
24 Stk.
Hinweis:
hochbelastbar, Long Life
Weitere Suchbegriffe: Warnleuchte, Zubehör, Blinklicht, Quecksilberbatterie, Akku, Scheinwerferbatterie, Austauschbatterie, Energiequelle, Long-Life, Long-Life-Batterie, Signalleuchten, Bakenleuchten, Verkehrssicherung, Horizont
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,75*
€ 144,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,47*
€ 139,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,25*
€ 133,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,87*
€ 125,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,06*
€ 113,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 23,28*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 18,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.