Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenspülflasche 'Actiomedic® EYECARE twin', 1x 500 ml BioPhos®74 Phosphatlösung, 4,9%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Augenspülflasche -Actiomedic® EYECARE twin (v.l. Art. 34924, 34925)
Modellbeispiel: Augenspülflasche -Actiomedic® EYECARE twin (v.l. Art. 34924, 34925)
Artikel-Nr.:
     328-34925
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527677779
Suchbegriffe:
Augennotdusche Sprühflasche
Augenspülflasche
Augenspülung
Augenwaschflasche
  • Inhalt: 500 ml
  • nach DIN 1515-4
  • Spülzeit: ca. 5 Minuten

|
  • doppelter Spülkopf sorgt für sterile und einfache Anwendung an beiden Augen gleichzeitig
  • zum Ausspülen von Fremdkörper (z.B. Holz- und Metallsplitter, Späne, Staub, Schmutz)
  • geeignet für Betrieb, Labor, Werkstatt etc.
  • vorgerüstet mit Öse für Wandhalterung

Natriumchloridlösung, 0,9%: Wäscht Fremdkörper aus dem Auge.

Gepufferte Spüllösung BioPhos®74: Neutralisiert Chemikalien im Auge und auf der Haut. |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Inhalt:
1x 500 ml BioPhos®74 Phosphatlösung, 4,9% | 500 ml
Norm:
nach DIN EN 15154-4
Spülzeit:
ca. 5 min.
Weitere Suchbegriffe: augenwaschflasche 500ml, augennotdusche sprühflasche, Augennotfallstation, Augenspülstationsbox, Augennotdusche, Augenspülkoffer, Augensofortspülung, Augenspülflüssigkeit, Actiomedic, Gramm, Medical
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 17,11*
€ 24,69*
5 Tage
40
6
Frei Haus
ab € 24,59*
€ 30,81*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GRAMM medical
ab € 76,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.