Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenspülstation 'Actiomedic® EYECARE twin', 3x 500 ml Natriumchloridlösung, 0,9%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Augenspülstation -Actiomedic EYECARE twin- (Art. 34920)
Modellbeispiel: Augenspülstation -Actiomedic EYECARE twin- (Art. 34920)
Modellbeispiel: Augenspülstation mit Natriumchloridlösung und BioPhos®74 (Art. 34921)
Artikel-Nr.:
     328-34920
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527677724
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
  • Spülzeit: ca. 5 Minuten
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: orange
  • Maße (H x B xT): 485 x 360 x 115 mm
  • Befestigung: mobil oder zur Wandmontage
  • inkl. Spiegel, Piktogramm und Montagematerial

|
  • ergonomischen Spülkopf sorgt für sterile und einfache Anwendung
  • doppelter Augenaufsatz -twin-, für eine gleichzeitige, sanfte Spülung beider Augen
  • auch mobil einsetzbar, um vor Ort sofort Erste Hilfe leisten zu können
  • durch Signalfarbe auch an der Wand montiert leicht auffindbar
  • spritzwassergeschützt
  • geeignet für Betrieb, Labor, Werkstatt etc.

Natriumchloridlösung, 0,9%: Wäscht Fremdkörper aus dem Auge.

Gepufferte Spüllösung BioPhos®74: Neutralisiert Chemikalien im Auge und auf der Haut. |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Inhalt:
3x 500 ml Natriumchloridlösung, 0,9%
Material:
Kunststoff
Breite:
360 mm
Höhe:
485 mm
Tiefe:
115 mm
Farbe:
orange
Befestigung:
mobil oder zur Wandmontage
Spülzeit:
ca. 5 min.
Lieferumfang:
inkl. Spiegel, Piktogramm und Montagematerial
Weitere Suchbegriffe: augenspülstation, Augennotdusche, Augenwaschflasche, Augenspülkoffer, Augensofortspülung, Augenspülflüssigkeit, Actiomedic, Gramm, Medical
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
40
€ 7,90*
ab € 76,48*
€ 96,12*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 85,15*
€ 106,51*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,51*
€ 126,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,97*
€ 126,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,09*
€ 121,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,87*
€ 118,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,15*
€ 101,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
30.C9030
ab € 3,33*
Zubehör
GRAMM medical
ab € 14,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.