Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Aschenbecher
>
Sicherheitsascher
>
Sicherheitswandascher
>
Artikel
Wandascher 'Cubo Ramon' mit Schutzdach, poliert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-33741
Hersteller:
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
Herst.-Nr.:
40402
EAN/GTIN:
4030695404025
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Volumen: 2,5 Liter
Maße (H x B x T): 530 x 120 x 180 mm
Material:
Edelstahl
Verriegelung: Dreikantschloss
Befestigung: Wand- und/oder Pfostenmontage
inkl. Abstreifblech, Befestigungsmaterial und Dreikantschlüssel
|
Schutzdach schützt vor Wind und Wetter
einfache Entleerung durch Aufklappen des Bodens (Aschereste fallen nach unten heraus)
nach der Entleerung schließt die innenliegende Klappe selbsttätig
zum Schutz vor unbefugtem Zugriff mit Dreikantschloss ausgestattet
Lieferung inkl. Befestigungsmaterial für sofortigen Einsatz
hochwertiger Edelstahl für lange Lebensdauer und ansprechende Optik
|
Hinweis:
Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Oberfläche:
poliert
Höhe:
530 mm
Material:
Edelstahl
Volumen:
2,5 LTR
Form:
Rund
Serie:
Cubo
Befestigung:
zur Wand- und Pfostenmontage
Verriegelung:
Dreikantschloss
Lieferumfang:
inkl. Abstreifblech, Befestigungsmaterial und Dreikantschlüssel
Einsatzbereich:
Innen & Außen
... >
Ascher
>
Wandascher
>
33741 | Wandascher -Cubo Ramon- 2,5 Liter aus Edelstahl, mit Schutzdach, Wand- und Pfostenbefestigung
Weitere Suchbegriffe:
Selbstlöschender Wandascher
,
Sicherheitswandascher
,
Wandaschenbecher
,
Wandascher
,
sicherheitsaschenbecher edelstahl
,
wandaschenbecher edelstahl
,
wandaschenbecher
,
Standascher
,
Zigarettenbehälter
,
Zigarettenmülleimer
,
Kippensammler
,
Sammelbehälter
,
Großaschenbecher
,
Raucherstation
,
Colibri
,
VAR
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,45*
€ 120,68*
Lager 260
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,49*
€ 153,73*
Lager 9428
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 121,07*
€ 153,73*
Lager 6922
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,02*
€ 161,94*
Lager 328
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 171,77*
€ 216,94*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,94*
€ 258,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,98*
€ 257,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,21*
€ 248,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,78*
€ 238,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,77*
€ 204,41
pro Stück
Lagerstand:
Lager 328
Versand:
Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 328
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Edelstahlreiniger und -pflege, Inhalt 0,48 l, VE 10 Stk, pH-Wert 5,0 - 7,0.
Kaiser+Kraft
27149800
€ 115,09*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.