Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Wandascher, abschließbar, 2,5 l, HxØ 530 x 180 mm, poliert.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Wandascher, abschließbar
Edelstahl-Wandascher, abschließbar
Edelstahl-Wandascher, abschließbar
Edelstahl-Wandascher, abschließbar
Artikel-Nr.:
     103-851000
Herst.-Nr.:
     40402
EAN/GTIN:
     4030695404025
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Edelstahl-Wandascher, abschließbar, 2,5 l, HxØ 530 x 180 mm, poliert.

Mit Schutzdach und Abstreifblech für Zigaretten. Praktische Entleerung der Aschereste.

Praktische Entleerung: Mit Dreikantschlüssel die innenliegende Bodenklappe senkrecht stellen, Kippen und Asche fallen heraus und können aufgefangen werden. Inkl. Dreikantschlüssel, Regendach und Montagematerial.
Weitere Informationen:
Volumen Ascher:
2.5 Liter
Material:
Edelstahl
Farbe Ascher:
Edelstahl
Befestigungsart:
Wandmontage
Höhe:
530 mm
Oberfläche:
poliert
Weitere Suchbegriffe: Selbstlöschender Wandascher, Sicherheitswandascher, Wandaschenbecher, Wandascher, sicherheitswandascher d.180xh410mm edelstahl, wandaschenbecher edelstahl, wandaschenbecher, VAR, 851000 49, Aschbehälter, Aschenbecher, Ascher, Ascher aus Edelstahl, Aschesammler, Edelstahl-Ascher, Wandmontierte Aschenbecher, Wandmontierter Aschenbecher, Zigarettensammler
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,31*
€ 134,10*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,69*
€ 146,51*
17 Tage
35
Frei Haus
ab € 124,49*
€ 155,71*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 124,58*
€ 155,71*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,66*
€ 158,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,10*
€ 159,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,48*
€ 157,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,25*
€ 150,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,86*
€ 145,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,31*
€ 127,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
intelligent fluids
27149800
ab € 88,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.