Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bau-Eimer 'Blau'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Bau-Eimer -Blau- 20 Liter aus Spezialkunststoff (Art. 33725)
Modellbeispiel: Bau-Eimer -Blau- 20 Liter aus Spezialkunststoff (Art. 33725)
Artikel-Nr.:
     328-33725
Hersteller:
     Jopa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527660078
Suchbegriffe:
Baueimer
Mischeimer
Haushaltseimer
Putzeimer
  • Volumen: 20 Liter
  • Maße (Ø x Höhe): 330 x 265 mm
  • Material: Spezialkunststoff
  • Bügel: Ø 7 mm, verzinkt
  • Sicherheit: TÜV, GS-geprüft
  • Mindestbestellmenge: 90 Stück

|
  • sehr robuster und frostbeständiger Eimer mit verstärktem Kreuzboden
  • recycelbarer Spezialkunststoff mit niedrigem Standrand
  • einfache Reinigung durch glatten Boden
  • innen mit Liter-Skala zur besseren Abmessung
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Volumen:
20 Liter
Höhe:
265 mm
Durchmesser:
330 mm
Material:
Spezialkunststoff
Bügel Ø:
7,0 mm
Farbe:
blau
Ausführung:
robuste Ausführung
Zertifizierung:
TÜV, GS-geprüft
Mindestbestellmenge:
90 Stück
Weitere Suchbegriffe: Wirtschaftseimer, putzeimer 20l blau, haushaltseimer 20 liter, haushaltseimer, Verarbeitungsbehälter, Entsorgungsbehälter, Eimer, Kübel, Aufzugskübel, Mörtelkasten, Fertigmörtelbehälter, Jopa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,67*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 90 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 180 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 450 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 900 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jopa
ab € 4,78*
Ähnlich
Jopa
ab € 6,89*
Ähnlich
Jopa
ab € 8,54*
Ähnlich
Jopa
ab € 5,88*
Ähnlich
Jopa
ab € 3,72*
Ähnlich
Jopa
ab € 4,26*
Ähnlich
Jopa
ab € 8,20*
Ähnlich
Jopa
ab € 21,29*
Ähnlich
Jopa
ab € 79,57*
Ähnlich
Jopa
ab € 6,39*
Ähnlich
Jopa
ab € 12,63*
Ähnlich
Jopa
ab € 5,87*
Ähnlich
Jopa
ab € 40,22*
Ähnlich
Jopa
ab € 61,61*
Ähnlich
Jopa
ab € 15,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.