Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bau-Eimer 'Classic'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Bau-Eimer -Classic- 20 Liter aus PE (Art. 33717)
Modellbeispiel: Bau-Eimer -Classic- 20 Liter aus PE (Art. 33717)
Artikel-Nr.:
     328-33717
Hersteller:
     Jopa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527660009
Suchbegriffe:
Baueimer
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
  • Volumen: 20 Liter
  • Maße (Ø x Höhe): 335 x 260 mm
  • Material: Polyethylen-Regeneratgemisch
  • Bügel: Ø 6 mm, verzinkt
  • Mindestbestellmenge: 180 Stück

|
  • schwere Ausführung mit Kreuzboden
  • besonders geeignet für das Bauhandwerk
  • recycelbar durch Polyethylen-Regenartgemisch
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Volumen:
20 Liter
Höhe:
260 mm
Durchmesser:
335 mm
Material:
Polyethylen-Regeneratgemisch
Bügel Ø:
6,0 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
schwere Ausführung
Mindestbestellmenge:
180 Stück
Weitere Suchbegriffe: Plasteeimer, Plastikeimer, Mischeimer, jopa baueimer 20l schwarz, mischeimer, mischeimer 20l, Verarbeitungsbehälter, Entsorgungsbehälter, Eimer, Kübel, Aufzugskübel, Mörtelkasten, Fertigmörtelbehälter, Jopa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 180 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 180 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 360 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 900 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jopa
ab € 10,67*
Ähnlich
Jopa
ab € 4,78*
Ähnlich
Jopa
ab € 6,89*
Ähnlich
Jopa
ab € 5,88*
Ähnlich
Jopa
ab € 3,72*
Ähnlich
Jopa
ab € 3,73*
Ähnlich
Jopa
ab € 4,26*
Ähnlich
Jopa
ab € 8,20*
Ähnlich
Jopa
ab € 21,29*
Ähnlich
Jopa
ab € 79,57*
Ähnlich
Jopa
ab € 6,39*
Ähnlich
Jopa
ab € 12,74*
Ähnlich
Jopa
ab € 5,87*
Ähnlich
Jopa
ab € 40,40*
Ähnlich
Jopa
ab € 61,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.