Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bau-Eimer 'Classic'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Bau-Eimer 12 Liter aus PE Art. 33716
Modellbeispiel: Bau-Eimer 12 Liter aus PE Art. 33716
Artikel-Nr.:
     328-33716
Hersteller:
     Jopa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527659997
Suchbegriffe:
Baueimer
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
  • Volumen: 12 Liter
  • Maße (Ø x Höhe): 280 x 220 mm
  • Material: Polyethylen-Regeneratgemisch
  • Bügel: Ø 6 mm, verzinkt
  • Mindestbestellmenge: 600 Stück

|
  • schwere Ausführung mit Kreuzboden
  • besonders geeignet für das Bauhandwerk
  • recycelbar durch Polyethylen-Regenartgemisch
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Volumen:
12 Liter
Höhe:
220 mm
Durchmesser:
280 mm
Material:
Polyethylen-Regeneratgemisch
Bügel Ø:
6,0 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
schwere Ausführung
Mindestbestellmenge:
600 Stück
Weitere Suchbegriffe: Plasteeimer, Plastikeimer, Mischeimer, jopa baueimer 12l schwarz, mischeimer, mischeimer 12l, Verarbeitungsbehälter, Entsorgungsbehälter, Eimer, Kübel, Aufzugskübel, Mörtelkasten, Fertigmörtelbehälter, Jopa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,86*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 600 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jopa
ab € 4,77*
Ähnlich
Jopa
ab € 6,92*
Ähnlich
Jopa
ab € 10,61*
Ähnlich
Jopa
ab € 3,74*
Ähnlich
Jopa
ab € 8,54*
Ähnlich
Jopa
ab € 4,24*
Ähnlich
Jopa
ab € 3,73*
Ähnlich
Jopa
ab € 8,22*
Ähnlich
Jopa
ab € 21,24*
Ähnlich
Jopa
ab € 79,49*
Ähnlich
Jopa
ab € 6,42*
Ähnlich
Jopa
ab € 12,74*
Ähnlich
Jopa
ab € 5,84*
Ähnlich
Jopa
ab € 40,40*
Ähnlich
Jopa
ab € 61,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.