Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bau-Eimer 'Classic'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Bau-Eimer -Classic- 10 Liter aus PE (Art. 33715)
Modellbeispiel: Bau-Eimer -Classic- 10 Liter aus PE (Art. 33715)
Artikel-Nr.:
     328-33715
Hersteller:
     Jopa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527659980
Suchbegriffe:
Baueimer
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
  • Volumen: 10 Liter
  • Maße (Ø x Höhe): 315 x 270 mm
  • Material: Polyethylen-Regeneratgemisch
  • Bügel: Ø 5 mm, verzinkt
  • Mindestbestellmenge: 825 Stück

|
  • hohe Form mit Liter-Skala zur besseren Abmessung
  • besonders geeignet für das Bauhandwerk
  • recycelbar durch Polyethylen-Regenartgemisch
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Volumen:
10 Liter
Höhe:
270 mm
Durchmesser:
315 mm
Material:
Polyethylen-Regeneratgemisch
Bügel Ø:
5,0 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
hohe Form
Mindestbestellmenge:
825 Stück
Weitere Suchbegriffe: Plasteeimer, Plastikeimer, Mischeimer, baueimer 10 l schwarz, mischeimer, mischeimer 10l, Verarbeitungsbehälter, Entsorgungsbehälter, Eimer, Kübel, Aufzugskübel, Mörtelkasten, Fertigmörtelbehälter, Jopa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 412.500 Stück
Mindestbestellmenge: 825 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 825 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 1650 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 4125 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 8250 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 412500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jopa
ab € 4,78*
Ähnlich
Jopa
ab € 6,89*
Ähnlich
Jopa
ab € 10,67*
Ähnlich
Jopa
ab € 5,88*
Ähnlich
Jopa
ab € 8,54*
Ähnlich
Jopa
ab € 4,26*
Ähnlich
Jopa
ab € 3,73*
Ähnlich
Jopa
ab € 8,20*
Ähnlich
Jopa
ab € 21,29*
Ähnlich
Jopa
ab € 79,57*
Ähnlich
Jopa
ab € 6,39*
Ähnlich
Jopa
ab € 12,63*
Ähnlich
Jopa
ab € 40,22*
Ähnlich
Jopa
ab € 61,61*
Ähnlich
Jopa
ab € 15,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.