Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelspiegel-Volum, 800 mm, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Kugelspiegel Volum aus Plexiglas 1/2 Kugel 4 Blickrichtungen, (Art. 32780)
Modellbeispiel: Kugelspiegel Volum aus Plexiglas 1/2 Kugel 4 Blickrichtungen, (Art. 32780)
Modellbeispiel:
Technische Ansicht: Befestigung
Technische Ansicht: Befestigung
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Detailansicht: für 4 Blickrichtungen
Artikel-Nr.:
     328-32781
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3547311530026
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Disco-Kugel
Discokugel
  • 1/2 Kugel
  • Material: Plexiglas (PMMA)
  • Befestigung: an der Decke
  • inkl. 4 Ketten (jeweils 1m)
  • Garantie: 2 Jahre*

*auf die Funktion (Spiegelglas, Rahmen, Halterung)
|
  • zur Überprüfung von 4 Blickrichtungen
  • einfach anzubringen durch Kette an der Decke
  • Reinigung mit einem sauberen Tuch und kaltem, sauberem Wasser
  • eignet sich besonders am Ende der Lagerreihe, um den Parallelverkehr zu kontrollieren
  • Anwendungsbereiche: Gabelstaplerverkehr und Diebstahlüberwachung in Geschäften
  • Modelle aus Plexiglas (PMMA) sind zerbrechlich!
|

Achtung: Die Spiegel-Elemente sind nicht miteinander kombinierbar oder kompatibel mit anderen Spiegeln!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamtdurchmesser:
800 mm
max. Beobachterabstand:
10 m
Gewicht:
10 kg
Spiegel Material:
Plexiglas (PMMA)
Form:
halbkugelförmig
Montage:
Deckenmontage
Blickrichtungen Anzahl:
4
Ausstattung:
inkl. 4 Ketten (jeweils 1m)
Garantie:
2 Jahre
Einsatzbereich:
Innen
Weitere Suchbegriffe: Disko-Kugel, Diskokugel, Mirror-Ball, Mirrorball, Spiegel-Kugel, Spiegelkugel, Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, spl beobachtungsspiegel, kugelspiegel, Rundspiegel, Sicherheitsspiegel, Gabelstaplerverkehr, Industriespiegel, Logistikspiegel, SPL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
105
Frei Haus
ab € 140,20*
€ 176,08*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 185,31*
€ 239,40*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,40*
€ 284,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,82*
€ 271,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 220,77*
€ 262,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,31*
€ 256,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,45*
€ 246,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,31*
€ 220,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vialux
VUMAX 6000
ab € 147,98*
Ähnlich
Vialux
3645
ab € 82,09*
Ähnlich
Vialux
3680
ab € 170,07*
Ähnlich
Vialux
1060
ab € 55,31*
Ähnlich
Vialux
VUMAX M41
ab € 43,79*
Ähnlich
Vialux
584
ab € 148,30*
Ähnlich
SPL
5000
ab € 96,35*
Ähnlich
SPL
ab € 128,23*
Ähnlich
SPL
ab € 73,56*
Ähnlich
SPL
ab € 170,80*
Ähnlich
SPL
554
ab € 118,17*
Ähnlich
SPL
ab € 66,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.