Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelspiegel-Volum, Polymir®, 800 mm, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kugelspiegel Volum aus PMMA 1/4 Kugel (Art. 32769)
Modellbeispiel: Kugelspiegel Volum aus PMMA 1/4 Kugel (Art. 32769)
Detailansicht: 1/4 Kugel
Detailansicht: 2 Jahre Garantie auf PMMA
Detailansicht: 3 Jahre Garantie auf Polymir
Anwendungsbeispiel:
Technische Ansicht: Wandbefestigung mit Dübeln und Schrauben
Detailansicht: für 3 Blickrichtungen
Detailansicht: für 3 Blickrichtungen
Artikel-Nr.:
     328-32773
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
kugelspiegel
  • 1/4 Kugel
  • Befestigung: an der Wand
  • inkl. Schrauben mit Dübeln

|
  • zur Überprüfung von 3 Blickrichtungen
  • Anbringung durch mitgelieferte Dübel und Schrauben
  • Reinigung mit einem sauberen Tuch und kaltem, sauberem Wasser
  • für den Innenbereich geeignet
  • Anwendungsbereiche: Gabelstaplerverkehr und Diebstahlüberwachung in Geschäften
  • Modelle aus Plexiglas (PMMA) sind zerbrechlich!

Polymir®

  • 3 Jahre Garantie*
  • unzerbrechlich
  • UV-beständig
  • sehr leicht
  • bei Erschütterung formstabil
  • witterungsbeständig
  • auch bei Temperaturschwankungen geeignet

*auf die Funktion (Spiegelglas, Rahmen, Halterung) |

Achtung: Die Spiegel-Elemente sind nicht miteinander kombinierbar oder kompatibel mit anderen Spiegeln!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Spiegel Material:
Polymir®
Breite:
800 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
135 mm
max. Beobachterabstand:
10 m
Garantie Funktion:
3 Jahre
Montage:
Wandmontage
Form:
viertelkugelförmig
Ausstattung:
inkl. Schrauben mit Dübeln
Einsatzbereich:
Innen und Außen
Blickrichtungen Anzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: Rundspiegel, Überwachungsspiegel, Sicherheitsspiegel, Gabelstaplerverkehr, Industriespiegel, Logistikspiegel, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,93*
€ 191,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,99*
€ 184,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,97*
€ 168,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,24*
€ 150,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,82*
€ 147,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,84*
€ 127,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vialux
VUMAX 6000
ab € 147,92*
Ähnlich
Vialux
3645
ab € 82,00*
Ähnlich
Vialux
1080
ab € 53,77*
Ähnlich
Vialux
VUMAX M41
ab € 43,76*
Ähnlich
Vialux
584
ab € 148,93*
Ähnlich
Vialux
554
ab € 117,41*
Ähnlich
SPL
5000
ab € 96,10*
Ähnlich
SPL
ab € 128,17*
Ähnlich
SPL
ab € 147,63*
Ähnlich
SPL
ab € 62,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.