Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelspiegel-Volum, PMMA, 660 mm, 8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Kugelspiegel Volum aus PMMA 1/4 Kugel (Art. 32769)
Modellbeispiel: Kugelspiegel Volum aus PMMA 1/4 Kugel (Art. 32769)
Detailansicht: 1/4 Kugel
Detailansicht: 2 Jahre Garantie auf PMMA
Detailansicht: 3 Jahre Garantie auf Polymir
Anwendungsbeispiel:
Technische Ansicht: Wandbefestigung mit Dübeln und Schrauben
Detailansicht: für 3 Blickrichtungen
Detailansicht: für 3 Blickrichtungen
Artikel-Nr.:
     328-32769
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3547311530040
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
  • 1/4 Kugel
  • Befestigung: an der Wand
  • inkl. Schrauben mit Dübeln

|
  • zur Überprüfung von 3 Blickrichtungen
  • Anbringung durch mitgelieferte Dübel und Schrauben
  • Reinigung mit einem sauberen Tuch und kaltem, sauberem Wasser
  • für den Innenbereich geeignet
  • Anwendungsbereiche: Gabelstaplerverkehr und Diebstahlüberwachung in Geschäften
  • Modelle aus Plexiglas (PMMA) sind zerbrechlich!

Polymir®

  • 3 Jahre Garantie*
  • unzerbrechlich
  • UV-beständig
  • sehr leicht
  • bei Erschütterung formstabil
  • witterungsbeständig
  • auch bei Temperaturschwankungen geeignet

*auf die Funktion (Spiegelglas, Rahmen, Halterung) |

Achtung: Die Spiegel-Elemente sind nicht miteinander kombinierbar oder kompatibel mit anderen Spiegeln!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Spiegel Material:
PMMA
Breite:
660 mm
Höhe:
270 mm
Tiefe:
330 mm
max. Beobachterabstand:
8 m
Garantie Funktion:
2 Jahre
Montage:
Wandmontage
Form:
viertelkugelförmig
Ausstattung:
inkl. Schrauben mit Dübeln
Einsatzbereich:
Innen und Außen
Blickrichtungen Anzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, spl beobachtungsspiegel, kugelspiegel, Rundspiegel, Sicherheitsspiegel, Gabelstaplerverkehr, Industriespiegel, Logistikspiegel, SPL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
105
€ 7,90*
ab € 73,59*
€ 95,08*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 93,81*
€ 128,81*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,81*
€ 153,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,59*
€ 149,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,95*
€ 146,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,26*
€ 132,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,61*
€ 130,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,81*
€ 111,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vialux
VUMAX 6000
ab € 148,00*
Ähnlich
Vialux
3645
ab € 82,00*
Ähnlich
Vialux
1060
ab € 48,53*
Ähnlich
Vialux
1080
ab € 53,82*
Ähnlich
Vialux
VUMAX M41
ab € 43,98*
Ähnlich
Vialux
584
ab € 148,53*
Ähnlich
Vialux
554
ab € 117,61*
Ähnlich
SPL
5000
ab € 96,30*
Ähnlich
SPL
ab € 128,46*
Ähnlich
SPL
ab € 148,05*
Ähnlich
SPL
ab € 62,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.