Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungsspiegel Decorativ, unzerbrechlich, rund, 300 mm, feste Halterung, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Überwachungsspiegel Decorativ, rund (Art. 32761)
Modellbeispiel: Überwachungsspiegel Decorativ, rund (Art. 32761)
Detailansicht: 3 Jahre Garantie
Modellbeispiel:
Anwendungsbeispiel: Überwachungsspiegel mit fester Halterung
Technische Ansicht: Befestigung mit fester Halterung
Technische Ansicht: feste Halterung
Technische Ansicht: flexible Halterung
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Detailansicht: für 2 Blickrichtungen
Artikel-Nr.:
     328-32761
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3547312150018
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
  • Material: Polymir®
  • inkl. Halterung für Wand oder Decke
  • Garantie: 3 Jahre*

*auf die Funktion (Spiegelglas, Rahmen, Halterung)
|
  • zur Überprüfung von 2 Blickrichtungen
  • leicht anzubringen
  • Reinigung mit einem sauberen Tuch und kaltem, sauberem Wasser
  • Bewegungswinkel von 105° durch einstellbares Gelenkstück
  • Anwendungsbereiche: Überwachung von Läden, Kassenüberwachung, Diebstahlbekämfpung, Eingangskontrolle (Firmen, Krankenhausausgänge, Hausmeisterlogen usw.)


Polymir®


  • 3 Jahre Garantie*
  • unzerbrechlich
  • UV-beständig
  • sehr leicht
  • bei Erschütterung formstabil und widerstandsfähig
  • für Innen geeignet
|


Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamtdurchmesser:
300 mm
Halterung:
feste Halterung
Halterung Ø:
330 mm
max. Beobachterabstand:
2 m
Gewicht:
1 kg
Spiegel Material:
Polymir®
Form:
rund
Ausstattung:
inkl. Halterung für Wand oder Decke
Garantie Funktion:
3 Jahre
Einsatzbereich:
Innen und Außen
Blickrichtungen Anzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: spl beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel, Sicherheitsspiegel, Spiegel, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,47*
€ 93,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,41*
€ 88,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vialux
VUMAX 6000
ab € 147,92*
Ähnlich
Vialux
56-57
ab € 498,68*
Ähnlich
Vialux
514
ab € 64,37*
Ähnlich
Vialux
119
ab € 275,47*
Ähnlich
Vialux
110
ab € 104,67*
Ähnlich
Vialux
118
ab € 255,43*
Ähnlich
Vialux
104
ab € 42,99*
Ähnlich
Vialux
105
ab € 90,90*
Ähnlich
Vialux
106
ab € 65,15*
Ähnlich
Vialux
108
ab € 136,30*
Ähnlich
SPL
5000
ab € 96,10*
Ähnlich
Moravia
253.17.516
ab € 132,46*
Ähnlich
SPL
ab € 95,86*
Ähnlich
Moravia
247.17.989
ab € 47,50*
Ähnlich
SPL
586
ab € 158,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.