Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild, Gehörschutz benutzen, Folie, 30 mm, 15er-Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Gebotsschild Gehörschutz benutzen (Art. 21.a7055)
Modellbeispiel: Gebotsschild Gehörschutz benutzen (Art. 21.a7055)
Artikel-Nr.:
     328-30.a7050
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527361814
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M003 Gehör...
Gehörschutz benutzen M003 Gebotssch...
gebotsschild en iso 7010 m003 gehör...
  • ASR A1.3 M003
  • DIN EN ISO 7010 M003

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Folie
Durchmesser:
30 mm
Lieferumfang:
15er-Bogen
Normen und Richtlinien:
ASR A1.3 M003; DIN EN ISO 7010 M003
Weitere Suchbegriffe: gebotsschild en iso 7010 m003 gehörschutz benutzen, gebotsschilder praxisbewaehrt wolk, Gebotszeichen, Hinweisschild, Kombischild, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung, BGV, A8, DIN, 4844, Gehörschutz-benutzen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 5,01*
€ 8,40*
€ 4,95*
ab € 5,01*
€ 8,40*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 8,12*
€ 12,63*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 12,63*
€ 15,03
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 11,34*
€ 13,49
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 10,27*
€ 12,22
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 10,08*
€ 12,00
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 9,65*
€ 11,48
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 8,12*
€ 9,66
pro Bogen
1 Bogen enthält 15 Stück (ab € 0,54134* pro Stück)
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.A7052
ab € 2,97*
Ähnlich
Wolk
31.A7050
ab € 32,04*
Ähnlich
Wolk
11.A7055
ab € 1,50*
Ähnlich
Wolk
11.A7060
ab € 2,74*
Ähnlich
Wolk
11.A7065
ab € 6,26*
Ähnlich
Wolk
11.A7070
ab € 10,11*
Ähnlich
Wolk
21.A7055
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
21.A7060
ab € 1,97*
Ähnlich
Wolk
21.A7065
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.