Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpfosten aus Aluminium, 70 x 70mm, zum Aufdübeln (Bodenplatte 100x200 mm), umlegbar, mit Dreikant mittig und Profilzylinder oben, Flachkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stilpfosten mit Helmkopf (Art. 24194-3)
Modellbeispiel: Stilpfosten mit Helmkopf (Art. 24194-3)
Technische Ansicht:
Detailansicht: Helmkopf (Art. 24194)
Detailansicht: Flachkopf(Art. 24195)
Artikel-Nr.:
     328-24195-5dk-co
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527581687
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Hergestellt aus beschichtetem Aluminium, überzeugt dieser Pfosten nicht nur durch seine Langlebigkeit, sondern auch durch seine edle Optik. Mit einer Höhe von 900 mm und einer Breite sowie Tiefe von jeweils 70 mm bietet er die ideale Stabilität für verschiedene Anwendungsbereiche.

Egal ob im privaten oder gewerblichen Bereich, dieser Pfosten setzt stilvolle Akzente und sorgt für eine attraktive Gestaltung des Außenbereichs. Durch seine hochwertige Verarbeitung und das robuste Material ist er besonders widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen und bleibt lange Zeit in einem einwandfreien Zustand.

Top-Eigenschaften:
- Hochwertiges Material: Der Stilpfosten besteht aus beschichtetem Aluminium, was für eine lange Lebensdauer und eine edle Optik sorgt.
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten: Durch seine viereckige Form und die Maße von 70 x 70 mm eignet sich der Pfosten für unterschiedlichste Einsatzzwecke.
- Stilvolles Design: In der Farbe schwarzgrau (RAL 7021) gehalten, setzt der Pfosten moderne und ansprechende Akzente in Ihrem Außenbereich.
- Einfache Montage: Dank seiner durchdachten Konstruktion lässt sich der Stilpfosten mühelos installieren und ist sofort einsatzbereit.
- Witterungsbeständig: Der Pfosten ist besonders robust und widerstandsfähig gegenüber verschiedenen Witterungseinflüssen, was seine Langlebigkeit garantiert.

  • Höhe über Flur: 900 mm
  • Material: Aluminium, beschichtet
  • Farbe: schwarzgrau (RAL 7021)
  • Pfostenbreite: 70 mm
  • Pfostentiefe: 70 mm

| |

Achtung: Bei Befestigung zum Aufdübeln kein Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Zur Befestigung der Varianten zum Aufdübeln werden benötigt (bitte separat bestellen):
  • 4x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509)
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Aufdübeln (Bodenplatte 100x200 mm)
Modell:
umlegbar
Schließung:
mit Dreikant mittig und Profilzylinder oben
Verschluss:
mit Verschluss
Kopf Form:
Flachkopf
Material:
Aluminium, beschichtet
Pfosten Form:
viereckig
Höhe über Flur:
900 mm
Pfosten Breite:
70 mm
Pfosten Tiefe:
70 mm
Farbe:
schwarzgrau (RAL 7021)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,22*
€ 385,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,49*
€ 376,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 307,00*
€ 365,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,61*
€ 339,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,09*
€ 321,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,81*
€ 287,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 18,46*
Zubehör
Urbanus
ab € 22,90*
Zubehör
Urbanus
ab € 31,33*
Zubehör
Urbanus
ab € 17,10*
Zubehör
Urbanus
ab € 58,03*
Zubehör
Urbanus
ab € 3,63*
Zubehör
Urbanus
ab € 8,08*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,33*
Zubehör
Urbanus
ab € 1,53*
Zubehör
Urbanus
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.