Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aschersäule 'Cubo Calvino', mit Ascher- u. Abstelleinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Aschersäule -Cubo Calvino- aus Edelstahl, mit Aschereinsatz (Art. 23982)
Anwendungsbeispiel: Aschersäule -Cubo Calvino- aus Edelstahl, mit Aschereinsatz (Art. 23982)
Anwendungsbeispiel: Ascher- und Abstelleinsatz (Art. 23983)
Artikel-Nr.:
     328-23983
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695402694
Suchbegriffe:
Abfalleinsatz
Zusatzbehälter Abfallbehälter
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
  • Maße (H x B x T): 1100 x 310 x 310 mm
  • Material: Edelstahl, geschliffen
  • inkl. Piktogramm

|
  • Pyramidenstumpfform
|

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Einsatz:
mit Ascher- u. Abstelleinsatz
Höhe:
1100 mm
Material:
Edelstahl, geschliffen
Serie:
Cubo
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen
Weitere Suchbegriffe: Kombi-Ascher, Kombiascher, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, Blumenvase, Tischvase, Vase, standascher edelstahl eckig, abfalleinsatz, schwingdeckel-eimer edelstahl, Aschebehälter, Zigarettenbehälter, Zigarettenmülleimer, Kippensammler, Sammelbehälter, Großaschenbecher, Raucherbereich, Raucherstation, VAR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 456,70*
€ 647,33*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 509,77*
€ 647,33*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,33*
€ 770,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,65*
€ 750,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 585,52*
€ 696,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,15*
€ 633,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,03*
€ 608,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,70*
€ 543,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28100
ab € 770,36*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 311,92*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3589
ab € 112,99*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21160
ab € 145,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.