Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzleuchten-Set 'RED II'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Blitzleuchten-Set -RED II- (Art. 21994)
Modellbeispiel: Blitzleuchten-Set -RED II- (Art. 21994)
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-21994
Hersteller:
     horizont group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527552908
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Baustellenwarnleuchte
Elektronen-Blitzleuchte

Lieferumfang:
  • 1 x TL-Leitkegel
  • 1 x Blitz-Richtstrahler Ø 180 mm
  • 1 x Versorgungsteil

Technische Hinweise:

  • Leitkegel:
    • Material: Polyethylen (PE)
    • Farbe: rot-weiß
    • Folie: vollreflektierend RA1
    • Höhe: 750 mm
    • Fuß: Recyclingmaterial
    • Gewicht: 5,8 kg
    • Gewichtsklasse: 3
    • Aufbau: zweiteilig
    • Griffmulde an der Spitze
    • BASt-geprüft nach TL-Leitkegel,
      Prüf-Nr.: 94 3 S 001
  • Blitz-Richtstrahler:
    • Maße Strahler (BxH): 190 x 340 mm
    • Gesamthöhe: 750 mm
    • Blitzenergie: 1 Joule (Elektronenblitz)
    • Versorgung: 4 Batterien 4 R 25
    • Signal: ein-/zweiseitig, gelb
  • Versorgungsteil:
    • Höhe: 750 mm
    • für 4 Blockbatterien 4 R 25

|
  • gute Standfestigkeit durch schweren Leitkegelfuß mit Anti-Rutsch-System
  • optimales Handling über Spezial-Griffmulde am Leitkegel
  • Elektronenblitzlicht für hervorragende Warnwirkung
  • einfache und schnelle Montage auf den Leitkegel durch Stecksystem
|

Hinweis: laut den RSA (Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen) sind nur Leitkegel mit der Höhe 750 mm oder 1.000 mm für blitzendes Licht gestattet!
Achtung: Batterien nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Lieferumfang:
1x TL-Leitkegel, 1x Blitz-Richtstrahler Ø 180 mm, 1x Versorgungsteil
Weitere Suchbegriffe: Elektronenblitzleuchte, Gefahrstellenbeleuchtung, Warnblinkleuchte, Leitkegel Blitzleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, horizont warnleuchten, warnlampe, Außenlampe, Außenstrahler, Batterie, Leitkegel-Blitzleuchte, Verkehrsleitkegel, Lübecker, Hütchen, Vorwarnblitzleuchte, traffic, cone, Horizont
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 276,87*
€ 324,84*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,71*
€ 324,85*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 283,99*
€ 334,02*
3 Tage
nicht lagernd
€ 35,99*
ab € 295,62*
€ 345,48*
Lager 328
76 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 307,52*
€ 381,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,74*
€ 454,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,17*
€ 444,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 361,97*
€ 430,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,75*
€ 392,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,76*
€ 387,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,52*
€ 365,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
horizont group
ab € 89,55*
Zubehör
Moravia
ab € 35,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.