Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flagge individuell bedruckt, 500 cm, 150 cm, FlagTop 160 g/m², für Fahnenmasten ab 8 m mit Hohlsaum für Ø 4 cm Ausleger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Flagge individuell bedruckt nach Ihrem Wunsch, Hochformat
Modellbeispiele: Flagge individuell bedruckt nach Ihrem Wunsch, Hochformat
Schritt 1: Übersendung Ihres Entwurfes
Schritt 2: Freigabe und Herstellung
Anwendungsbeispiele: Individuelle Farben, Logos und Schriftzüge möglich
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiele:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiele:
Artikel-Nr.:
     328-20459
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527628542
Suchbegriffe:
Flagge
Fahne
Nationalflagge
Länderflagge
  • Material: Polyestergewirk
  • umlaufende Doppelsicherheitsnaht
  • mastseitiges Besatzband

| Über unsere Flaggen

  • robustes Polyestergewebe bleibt formstabil
  • Sturmecken an der mastabgewandten Seite schützen die Flagge vor vorzeitigem Verschleiß
  • kein Vollsaugen mit Wasser durch spezielle Webetechnik
  • die Flagge weht auch bei wenig Wind leicht aus
  • umlaufend umsäumt mit Doppelsicherheitsnaht
  • mastseitig mit starkem Besatzband ausgestattet
  • Auswahl aus zwei Stoffqualitäten: FlagTop 110 oder FlagTop 160
    (Haltbarkeit der Stoffqualität 110 g im Außenbereich je nach Windlast bis zu ca. 6 Monate und bei 160 g bis zu ca. 12 Monate)


Wie bestellen Sie richtig?

Um Ihre Flagge ganz individuell anfertigen zu lassen, sind nur 2 einfache Arbeitsschritte notwendig. Um Ihnen bei der Bestellung behilflich zu sein, haben wir die wichtigsten Informationen für Sie zusammen gestellt:

Schritt 1 - Übersenden des Entwurfs

Wenn Sie Ihre Flagge gestaltet haben, übersenden Sie uns den fertigen Entwurf oder die einzelnen Grafiken bitte unter Angabe Ihrer Bestellnummer an uns. Die gängigsten Formate für Druckgrafiken sind: eps, ai, crd, oder pdf mit hoher Auflösung.

Weitere Voraussetzungen für die Druckdaten entnehmen Sie bitte dem PDF unter "Katalogauszug" etwas weiter unten.

Schritt 2 - Freigabe und Herstellung

Nach Übersenden werden Ihre Daten überprüft und ein Entwurf erstellt. Falls es zu Fragen oder Unstimmigkeiten kommt, melden wir uns umgehend bei Ihnen. Bevor wir mit der Herstellung beginnen, erhalten Sie von uns einen Korrekturabzug, auf dem Sie Ihr Motiv noch einmal prüfen und ggf. noch verändern können.

Nach Freigabe wird Ihre individuelle Flagge gefertigt und ist in ca. 1-3 Wochen bei Ihnen. Standardmäßig werden die Flaggen digital bedruckt. Siebdruck ist auf Anfrage bei größeren Stückzahlen ebenfalls möglich.

Gern beraten wir Sie auch ganz persönlich, sprechen Sie uns an! Unsere Empfehlung: Da Flaggen Verschleißartikel sind und nur ca. ein paar Monate halten, raten wir Ihnen gleich 2 - 3 Flaggen zu bestellen, damit Sie gleich Ersatz da haben.

Unser Tipp: Bei uns finden Sie auch den passenden Fahnenmast.

Achtung: Standardmäßig werden Länderwappen bei Hochformatflaggen im oberen Drittel angeordnet.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
500 cm
Breite:
150 cm
Stoffqualität:
FlagTop 160 g/m²
Modell:
für Fahnenmasten ab 8 m mit Hohlsaum für Ø 4 cm Ausleger
Material:
Polyestergewirk
Konfektionierung:
mit Kunststoff-Karabiner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,28*
€ 200,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,80*
€ 191,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,84*
€ 185,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,15*
€ 178,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,48*
€ 170,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,08*
€ 150,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,30*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 6,22*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,58*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 7,07*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 35,16*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 13,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.